Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Banner en 388 handschoenen

Uitgebroken en te grote boorgaten repareren: een complete gids

Uitgebroken of te grote boorgaten kunnen een frustratie zijn bij het ophangen van objecten. Gelukkig zijn er eenvoudige manieren om deze gaten te herstellen en opnieuw stevig te bevestigen. In deze gids leert u stap-voor-stap hoe u boorgaten repareert en voorkomt dat ze opnieuw uitbrokkelen.

Samenvatting
  • Uitgebroken boorgaten ontstaan door verkeerde boortechniek, ongeschikte pluggen of broos materiaal zoals gips en holle stenen.
  • Voorkom schade door op lage snelheid te boren, de juiste plug en boor te kiezen en de draagkracht van de muur vooraf te controleren.
  • Repareren doe je in 5 stappen: schoonmaken, (bij beton/steen) bevochtigen, vullen met geschikt vulmiddel, uitharden en afwerken, opnieuw boren en bevestigen.
  • Kies het juiste vulmiddel per materiaal: vloeibaar anker of injectiemortel voor beton, chemisch anker voor holle stenen, houtvuller of deuvel voor hout, gipsvuller voor gipsplaten.
  • Laat het vulmiddel volledig uitharden, schuur glad en gebruik stevige pluggen voor een betrouwbare bevestiging.
  • Extra tips: gebruik perslucht voor reiniging, combineer chemisch anker met draadeind voor zware belasting en test altijd voordat je het volledige gewicht ophangt.

Waarom breken boorgaten uit?

Boorgaten breken vaak uit door een combinatie van verkeerde techniek en ongeschikte materialen. Wanneer u te veel kracht zet tijdens het boren of een boor gebruikt die niet geschikt is voor het oppervlak, kan het materiaal rondom het gat verzwakken. Ook het gebruik van een plug die niet goed aansluit op het boorgat zorgt voor spanning, waardoor het gat kan uitbrokkelen.

Veelvoorkomende oorzaken:

  • Te veel druk tijdens het boren: Dit kan scheuren veroorzaken in kwetsbare materialen zoals tegels of gips.
  • Verkeerde boor of plug: Een plug die te groot of te klein is, zorgt voor onvoldoende grip en extra spanning.
  • Broos materiaal: Gipsplaten, holle stenen en oude muren zijn gevoeliger voor schade.
  • Geen voorbereiding: Het overslaan van eenvoudige voorzorgsmaatregelen zoals schilderstape op tegels kan leiden tot scheuren.

Preventietips:

  • Gebruik schilderstape op tegels om scheuren te voorkomen.
  • Kies altijd de juiste plug en boor voor het materiaal.
  • Boor op lage snelheid bij kwetsbare oppervlakken.
  • Controleer vooraf de draagkracht van de muur.
Bekijk alle bevestigingsmiddelen â–º

Fout 1: Verkeerde materiaalkeuze

Hoe herstelt u uitgeboorde boorgaten in 5 stappen?

Stap 1 - Verwijder losse delen en maak het gat schoon
Stap 1: Verwijder losse delen en maak het gat schoon

Een goede voorbereiding is cruciaal. Voor beginners: neem de tijd om het gat volledig schoon te maken. Voor ervaren aanpakkers: onderschat deze stap niet, want vuil vermindert de hechting van elk vulmiddel en kan de ETA-goedkeuring van het anker doen vervallen. Begin dus met een grondige reiniging van het boorgat. Losse gruis, stof en splinters verminderen de hechting van het vulmiddel.

  • Gebruik een stofzuiger of borstel om alle resten te verwijderen.
  • Bij hout: verwijder splinters zorgvuldig om een glad oppervlak te krijgen.
  • Bij gipsplaten: verwijder losse gipsdelen zodat de vuller goed hecht.

Pro-tip: Gebruik perslucht voor een extra grondige reiniging bij diepe gaten.

Oplossingen voor boorgatreiniging â–º

Stap 2 : Maak het boorgat vochtig (alleen bij steen en beton)
Geen toepassing met steen of beton? Ga dan door naar stap 3. Stap 2: Maak het boorgat vochtig (alleen bij steen en beton)

Vocht zorgt voor een betere hechting van mortel of vloeibare anker. Zonder deze stap kan het vulmiddel te snel uitdrogen, waardoor de reparatie minder sterk wordt. Dit geldt vooral bij poreuze materialen zoals beton en kalkzandsteen.

  • Gebruik een sproeifles om het boorgat licht te bevochtigen.
  • Voeg bij warm weer iets meer vocht toe om uitdroging te voorkomen.
  • Vermijd overmatig water; het mag niet druppen.
  • Niet nodig bij hout of gipsplaten, omdat deze materialen vocht opnemen en kunnen uitzetten.

Test vervolgens met uw vinger: het oppervlak moet vochtig aanvoelen, niet nat. Gebruik tot slot schoon water om verontreiniging te voorkomen.

Pro-tip: Bij diepe gaten kunt u een vochtige doek in het gat stoppen voor een paar minuten om de kern goed te bevochtigen.

Stap 3: Kies het juiste vulmiddel en vul het gat

Het type vulmiddel hangt af van het materiaal:

  • Beton/steen: Gebruik een vloeibaar anker of een injectiemortel voor een sterke, permanente hechting. Deze mortel is ideaal voor zware belasting en voorkomt spreiddruk in kwetsbare ondergronden.
  • Holle stenen: Plaats een zeefhuls en injecteer een chemisch anker. Dit verdeelt de belasting en voorkomt nieuwe schade.
  • Hout: Gebruik houtvulmiddel of een deuvel. Vul het gat, strijk glad of werk het af en laat drogen.
  • Gipsplaten: Gebruik gipsvuller en strijk glad met een plamuurmes.

Pro-tip: Kies een vulmiddel dat geschikt is voor het gewicht van het object dat u wilt ophangen.

Bekijk de veelzijdige WIT-FIX â–º

Stap 4: Laat uitharden en werk af
Stap 4: Laat uitharden en werk af

Goed laten uitharden is belangrijk voor een sterke reparatie. De sterkte van uw reparatie hangt namelijk af van het uitharden. Beginners willen vaak te snel verder, terwijl ervaren doeners weten dat geduld loont. Let op het volgende:

  • Volg de droogtijd op de verpakking (WIT-FIX hardt binnen enkele minuten uit, injectiemortel meestal 24 uur).
  • Controleer of het vulmiddel volledig hard is voordat u verdergaat.
  • Schuur het oppervlak glad voor een nette afwerking.
  • Bij gipsplaten: schuur en plaats een speciale gipsplug voor extra stevigheid.
  • Gebruik fijn schuurpapier (korrel 120–180) voor een glad resultaat.
  • Gebruik een vlakschuurmachine voor grotere oppervlakken.
  • Controleer met een meetklok of het oppervlak volledig vlak is bij precisiewerk.

Tip: Gebruik fijn schuurpapier voor een glad resultaat.

Stap 5 - Boor opnieuw en bevestig
Stap 5 - Boor opnieuw en bevestig

Een goed hersteld gat moet een stevige bevestiging bieden. Beginners moeten rustig werken, ervaren vakmensen letten op belasting en materiaalkeuze. Zo doet u dit:

  • Gebruik een geschikte boor en plug voor het materiaal.
  • Boor op lage snelheid om het vulmiddel niet te beschadigen.
  • Gebruik een dieptestop om te voorkomen dat u te diep boort.
  • Voor zware belasting: kies high performance pluggen of chemische bevestigingssystemen.
  • Bij holle wanden: gebruik pluggen die de belasting goed verdelen, zoals hollewandpluggen.
  • Test eerst met lichte druk voordat u het volledige gewicht ophangt.

Pro-tip: Voor zware constructies: combineer chemisch anker met een draadeind voor maximale grip.

(Duitstalig) Zo gebruikt u de WIT-FIX chemische plug

Keuzehulp: welke vulmiddelen zijn geschikt voor boorgaten?

Geschikte vulmiddelen voor boorgaten zijn afhankelijk van het materiaal, de belasting en de toepassing. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de meest gebruikte opties, inclusief hun eigenschappen en aanbevolen gebruik. Zo kunt u eenvoudig bepalen welk vulmiddel het beste past bij uw project.

Type vulmiddelToepassingVoordelenMeest geschikt voor
WIT-FIX vloeibare ankerSteen, beton, holle materialenSnelle uitharding, eenvoudig te doseren, sterke gripSnelle reparaties, lichte tot middelzware belasting
InjectiemortelBeton, natuursteen, zware belastingZeer hoge draagkracht, duurzaamZware objecten, buitengebruik
GipsvullerGipsplaten, lichte toepassingenMakkelijk te verwerken, snel droogKleine gaten in gipswanden
HoutvullerHouten oppervlakkenGoed schuurbaar, overschilderbaarMeubels, houten constructies