Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Banner en 388 handschoenen

Alles wat u moet weten over ETA-conforme en aardbevingsbestendige ankers

Veilig bouwen begint bij betrouwbare bevestigingssystemen. In gebieden met seismisch risico, zoals Groningen, is het gebruik van gecertificeerde ankers cruciaal. ETA-gecertificeerde ankers bieden u zekerheid dat uw constructie voldoet aan Europese normen en bestand is tegen extreme omstandigheden zoals aardbevingen.

In dit artikel ontdekt u wat ETA is en waarom het belangrijk is, hoe u een ETA-gecertificeerd anker herkent, welke normen en certificaten u moet kennen en welke soorten geschikt zijn voor gevelmontage of zware belasting. Onjuiste ankerkeuze kan namelijk leiden tot instortingsgevaar, hoge herstelkosten en veiligheidsrisico’s. Met deze gids voorkomt u fouten en bouwt u volgens de hoogste standaarden.

Samenvatting
  • ETA (European Technical Assessment) garandeert dat ankers voldoen aan Europese veiligheids- en kwaliteitsnormen.
  • Essentieel voor projecten in seismische zones en zware constructies zoals gevels en industriële installaties.
  • ETA-ankers herkent u aan ETA-nummer, CE-markering en verificatie via de EOTA-database.
  • Certificaten zijn meestal vijf jaar geldig en vereisen herbeoordeling na afloop.
  • Belangrijke normen naast ETA: CE-markering, EN1992-4 en EOTA TR049.
  • Kies ankers op basis van belasting, ondergrond en normering; gebruik berekeningssoftware en voer trekproeven uit.
  • Voorbeelden: WIT PE 500, W-FAZ/A4, W-HAZ en WIT-VM250 voor robuuste, aardbevingsbestendige bevestigingen.

Wat is ETA?

ETA staat voor European Technical Assessment en bevestigt dat een product voldoet aan Europese kwaliteits- en veiligheidsnormen. Deze beoordeling wordt afgegeven door EOTA (European Organisation for Technical Assessment) en is gebaseerd op strenge tests, waaronder duurzaamheid, belasting en prestaties onder extreme omstandigheden.

Waarom is ETA belangrijk?

ETA is belangrijk omdat het u zekerheid biedt dat ankers getest zijn op betrouwbaarheid en veiligheid. Dit is cruciaal voor projecten in seismische zones, maar ook voor zware constructies zoals gevels, balkons en industriële installaties. Zonder ETA-certificering loopt u risico op constructiefouten, juridische problemen en hogere verzekeringskosten.

Hoe herken ik een ETA-gecertificeerd anker?

U herkent een ETA-gecertificeerd anker op de volgende 4 manieren:

  • Controleer het ETA-nummer op de verpakking of in de technische documentatie.
  • Raadpleeg de EOTA-database om te verifiëren of het product officieel geregistreerd is.
  • Let op CE-markering, die aangeeft dat het product voldoet aan Europese regelgeving.
  • Vraag altijd om een technisch rapport van uw leverancier.

Tip: Vermijd producten zonder duidelijke certificering – deze kunnen mogelijk niet voldoen aan veiligheidsnormen.

Hoelang is een ETA-certificaat geldig?

Een ETA-certificaat is doorgaans vijf jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Deze geldigheidsduur is vastgelegd door EOTA (European Organisation for Technical Assessment) en kan in sommige gevallen worden verlengd.

Belangrijk om te weten:

  • Na afloop van de geldigheidsperiode moet de fabrikant een herbeoordeling aanvragen om het certificaat te vernieuwen.
  • Als u een project uitvoert, controleer altijd of het ETA-certificaat actueel is. Een verlopen certificaat kan leiden tot juridische en veiligheidsproblemen.
  • U kunt de status van een certificaat eenvoudig controleren via de EOTA-database.

Praktische tip:

Vraag uw leverancier om een kopie van het actuele ETA-certificaat en noteer de vervaldatum in uw projectdocumentatie.

Welke keurmerken en certificaten zijn belangrijk bij aardbevingsbestendige bevestigingen?

Naast ETA zijn de volgende normen en certificaten essentieel:

  • CE-markering: Wettelijke verplichting binnen de EU.
  • EN1992-4: Europese norm voor ontwerp van bevestigingen in beton.
  • EOTA TR049: Richtlijn voor seismische belastingen en testmethoden.

Wat is CE?

CE staat voor Conformité Européenne en is een markering die aangeeft dat een product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen en wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Wanneer u een product met CE-markering ziet, betekent dit dat de fabrikant verklaart dat het product in overeenstemming is met de Europese regelgeving en vrij verhandeld mag worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Wat is EN1992-4?

EN1992-4 is een Europese norm die richtlijnen geeft voor het ontwerp van bevestigingen in beton, inclusief veiligheidsfactoren en berekeningsmethodes. De norm regelt hoe u krachten correct berekent en welke veiligheidsfactoren u moet toepassen, en is belangrijk omdat hij ervoor zorgt dat uw ontwerp voldoet aan Europese veiligheidsnormen en betrouwbaar is voor zware en seismische belastingen.

Wat is EOTA TR049?

EOTA TR049 beschrijft testmethoden en ontwerpprincipes voor ankers onder seismische belasting. Dit is essentieel voor projecten in aardbevingsgevoelige gebieden en voorkomt dat verbindingen falen bij extreme trillingen.

Wat is het verschil tussen ETA en CE?

Het verschil tussen ETA en CE is dat CE-markering een wettelijke verplichting is voor producten die binnen de EU worden verkocht, terwijl ETA (European Technical Assessment) een vrijwillige technische beoordeling is die extra zekerheid biedt over de prestaties van een product.

CE-markering:

  • Verplicht voor alle producten die onder Europese richtlijnen vallen.
  • Richt zich op algemene veiligheid en gezondheid.

ETA-certificering:

  • Vrijwillig, maar essentieel voor producten waarvoor geen geharmoniseerde norm bestaat.
  • Geeft gedetailleerde technische informatie over prestaties, zoals draagkracht en seismische bestendigheid.

Hoe kies ik geschikte systeemankers voor aardbevingsbestendige bevestigingen?

U kiest geschikte systeemankers door systematisch te bepalen welke belasting, ondergrond en normering van toepassing zijn op uw project. Het juiste anker zorgt voor veiligheid, duurzaamheid en naleving van Europese richtlijnen zoals EN1992-4. Zo doet u dat stap voor stap:

Stap 1: Analyseer de belasting

Begin met een volledige analyse van de belastingen die op het anker komen te staan. Dit gaat verder dan het vaststellen van trek- en schuifkrachten. Denk aan:

  • Belastingcombinaties volgens Eurocode: permanente lasten, variabele lasten (wind, sneeuw) en bijzondere lasten zoals seismische activiteit.
  • Veiligheidsfactoren: Pas γF en γM toe zoals voorgeschreven in EN 1992-4 om ontwerpwaarden te berekenen.
  • Dynamische invloeden: Bij trillingen of machines moet vermoeiingsbelasting worden meegenomen. Hier hoort ook een ETA-conforme vermoeiingsanalyse (verplicht) bij.
  • Brandbelasting: Controleer of het anker ETA-goedgekeurd is voor brandwerendheid.

Een nauwkeurige berekening voorkomt onderschatting van gecombineerde belastingen en garandeert structurele veiligheid.

Stap 2: Controleer de ondergrond

De eigenschappen van het beton zijn bepalend voor de keuze van het anker. Belangrijke factoren zijn:

  • Betonkwaliteit en druksterkte (bijv. C20/25 of lager bij renovatie).
  • Rand- en hart-op-hart afstanden: Bij dunne platen of dicht wapening kunnen spreidkrachten scheurvorming veroorzaken.
  • Omgevingsinvloeden: Chloridebelasting (zwembaden, parkeergarages) vereist roestvaststalen ankers (A4 of HCR).
  • Temperatuurzones: Chemische ankers hebben specifieke verwerkings- en uithardingstemperaturen. Ook moet u controleren of het boorgat droog, vochtig of watergevuld is, omdat dit invloed heeft op de verwerkingsmethode.

Bij twijfel over betonkwaliteit is een pull-outtest of trekproef op locatie aan te raden om realistische waarden te verkrijgen.

Stap 3: Kies het juiste type anker

De keuze tussen mechanische en chemische ankers hangt af van belasting, ondergrond en randvoorwaarden:

  • Mechanische ankers: Direct belastbaar na montage. Ideaal voor hoge belastingen en standaardtoepassingen. Spreidkrachten kunnen scheuren veroorzaken bij kleine randafstanden.
  • Chemische ankers: Geen spreidkrachten, geschikt voor beperkte randafstanden. Flexibel bij complexe geometrie en doorlopende wapening. Uithardingstijd en temperatuurgevoeligheid moeten worden meegenomen.

Controleer altijd of het anker ETA-gecertificeerd is voor gescheurd beton en seismische toepassingen.

Stap 4: Volg EN 1992-4 - Normatieve zekerheid

EN 1992-4 is de Europese norm voor het ontwerp en de berekening van bevestigingen in beton. Deze norm behandelt onder andere:

  • Ontwerpmethoden: Berekeningen moeten rekening houden met interactie tussen trek- en schuifbelasting, hefboomwerking en groepswerking van meerdere ankers.
  • Veiligheidsfactoren: Pas γF en γM toe zoals voorgeschreven.
  • Randvoorwaarden: Controleer minimale randafstanden, hart-op-hart afstanden en verankeringsdiepte.
  • Cracked vs. uncracked concrete: Kies ankers die geschikt zijn voor gescheurd beton indien van toepassing.
  • Brand- en seismische belasting: Controleer aanvullende eisen in de norm en ETA-documentatie.
Stap 5: Controleer certificaten

Certificering is essentieel om te garanderen dat het gekozen anker voldoet aan alle technische en wettelijke eisen. Let op de volgende documenten en richtlijnen:

  • ETA-certificering (European Technical Assessment): Dit document bevestigt dat het anker getest en goedgekeurd is voor specifieke toepassingen, zoals gescheurd beton, brandwerendheid en seismische belasting. Het ETA-nummer verwijst naar een gedetailleerde technische beoordeling.
  • CE-markering: Geeft aan dat het product voldoet aan Europese regelgeving en mag worden toegepast binnen de EU.
  • EOTA TR049: Deze technische rapportage van EOTA (European Organisation for Technical Assessment) beschrijft de beoordelingsmethode voor ankers onder seismische belasting. Voor projecten in aardbevingsgevoelige gebieden is het cruciaal dat het gekozen anker conform TR049 is getest en goedgekeurd. Controleer in de ETA of het product geschikt is voor seismische categorieën C1 en C2.
  • Aanvullende goedkeuringen: Voor brandwerendheid (bijv. R30, R60, R90) en andere bijzondere eisen moeten deze expliciet in de ETA worden vermeld.

Praktische toepassing:

Vraag altijd naar het actuele ETA-document en controleer of EOTA TR049 is opgenomen wanneer seismische belasting relevant is. Integreer deze gegevens in het projectdossier of BIM-model voor volledige traceerbaarheid.

Keuzehulp: vergelijk en vind een passende verankering

Deze tabel helpt u bij het kiezen van het juiste ETA-gecertificeerde anker voor uw project*:

ProductType verankeringDiameterbereikVerankeringsdiepteMateriaal/ corrosiebestendigheidBelastingniveauETA-categorieToepassingCertificaten
Injectiesystemen WIT-PE 1000ChemischØ12–Ø52 mm80–400 mmVerzinkt staal / RVS A4 / HCRZeer hoogC2Zware constructies, seismische zones, waterbelaste omgevingenETA-21/0569, CE, EN1992-4, TR049
Fix-anker W-FAZ/A4MechanischM8–M3070–250 mmRVS A4HoogC2Snelle montage, zware constructies, binnen/buitenETA-99/0011, CE
Zwaarlastanker W-HAZMechanischM12–M30100–300 mmVerzinkt staal / RVS A4Zeer hoogC2Industriële machines, dragende structurenETA-02/0031, CE, EN1992-4
Chemisch anker WIT-VM250ChemischØ12–Ø32 mm80–300 mmVerzinkt staal / RVS A4 / HCRZeer hoogC2Robuuste verbindingen, seismische zones, zware belastingETA-12/0164, CE, EN1992-4, TR049
Betonschroef W-BSMechanischØ6–Ø14 mmN.v.t. (schroef direct in beton)Verzinkt staal / RVS A4Middel tot hoogC1Snelle montage in beton, lichte tot middelzware constructiesETA-11/0006, CE
Injectiesysteem W-VIZChemischØ8–Ø30 mm80–300 mmVerzinkt staal / RVS A4 / HCRHoogC2Universeel injectiesysteem voor beton en metselwerkETA-16/0750, CE, EN1992-4
Hybride mortel WIT-UH 300ChemischØ8–Ø30 mm80–300 mmVerzinkt staal / RVS A4 / HCRHoogC2Snelle uitharding, geschikt voor lage temperaturenETA-19/0813, CE, EN1992-4

*Raadpleeg altijd de officiële ETA-certificaten en technische documentatie van de fabrikant voordat u een keuze maakt. Deze tabel dient als algemene keuzehulp en vervangt geen gedetailleerde berekening of projectadvies.