Würth ZERO PLUS purschuim is snel uithardend,vrij van isocyanaat en zonder cursus te gebruiken Per 24 augustus 2023 dient er voor industrieel of beroepsmatig gebruik van isocyanaten zoals bijvoorbeeld bij PUR schuimen, PU lijmen en PU afdichtmiddelen een cursus gevolgd te worden
1C-PURSCHUIM-ZERO-PLUS Art.nr. 0892142810
- Isocyanaatvrij dus geen MDI’s
- Goede temperatuur-, water- en chemicaliënbestendigheid
- Overschilderbaar en af te werken met pleister
- Geen na-expansie of krimp
- Zeer goede akoestische eigenschappen - 60 dB
- Geen FEICA opleiding vereist
- Emicode ec1plus
- Zowel thermisch als akoestisch getest
Bestel nu de Würth 1C-Purschuim ZERO PLUS
Würth ZERO PLUS purschuim is een snel uithardende purschuim die 100% vrij van isocyanaat is. Per 24 augustus 2023 dient er voor industrieel of beroepsmatig gebruik van diisocyanaten zoals bijvoorbeeld PUR schuimen, PU lijmen en PU afdichtmiddelen een passende cursus te worden gevolgd.
Het uitgeharde product heeft prima warmte- en geluidsisolerende eigenschappen en vormt een sterke verbinding met vele bouwmaterialen. Het schuim is door het gebrek aan isocyanaat zeer veilig en duurzaam in gebruik zonder in te leveren op de kwaliteit. De handige bus is zowel met slang als NBS purpistool te gebruiken.
PURSCHUIM OVERZICHT | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() MONTAGE-SCHUIM 500 ML | ![]() STREETFIGHTER STANDAARD 750 ML | ![]() STREETFIGHTER FLEX 750 ML | ![]() PURPLUS STANDAARD 880 ML | ![]() PURPLUS FLEX 880 ML | |
Art.nr. | 0892 500 100 | 0892 152 105 | 0892 142 11 | 0892 152 11 | 0892 142 91 |
Toepassing | Bus met adapter en slang voor het eenvoudig afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren. Door zijn kleinere formaat is deze uitermate geschikt voor gebruik in kleinere ruimten. | Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van a.a.: scheidings- wanden met verdiepingsvloe- ren en schei- dingswanden onderling, stel- en montageruimten tussen prefab elementen. | Dit schuim is bijzonder geschikt voor het afdichten en isoleren van intensief dyna- mische voegen, stelruimtes en aansluitingen in de buitenschil die le maken hebben met temperatuur- schommelingen | Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van a.a.: scheidings- wanden met verdiepingsvloe- ren en schei- dingswanden onderling, stel- en montageruimten tussen prefab elementen. | Dit schuim is bijzonder geschikt voor het afdichten en isoleren van intensief dyna- mische voegen, stelruimtes en aansluitingen in de buitenschil die le maken hebben met temperatuur- schommelingen |
Dichtheid | 25 kg/m3 | 18 kg/m3 | 18 kg/m3 | 25 kg/m3 | 25 kg/m3 |
Opbrengst (volume) ca. | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 54 liter | 54 liter |
Verwerkings- temperatuur | 5 °C tot +25 °C | 5 °C tot +25 °C | 5 °C tot +25 °C | -10°C tot +35°C | -10°C tot +35°C |
Verwerkingstip | Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen. | Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen. | Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen. | Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen. Tijdens verwer- king rand het vriespunt mag er geen bevroren condens op de ondergrond aanwezig zijn. | Voor het beste resultaat is het raadzaam poreuze ondergronden, in droge periode, voor te benevelen. Tijdens verwer- king rand het vriespunt mag er geen bevroren condens op de ondergrond aanwezig zijn. |
Bestellen > | Bestellen > | Bestellen > | Bestellen > | Bestellen > |