Tigerflex Guard: Nieuwe snijbestendige én naaldbestendige handschoen met ademende nitril coating en extra grip
De Tigerflex Guard is een nieuw familielid in de Tiger familie. Deze bijzondere handschoen is een unieke combinatie van snijbestendig en naaldbestendig. Het geïntegreerde stalen gaas voorkomt dat de naaldpunten doordringen door de handschoen.
- Het geïntegreerde stalen gaas voorkomt dat de naaldpunten doordringen door de handschoen
- Comfortabele en elastische gebreide rug met waterafstotende nitrilcoating
- Met nitril gecoate handpalmen met extra Nitril grip "Tiger"
- Ademend, goede grip en comfortabel om te dragen
- Zeer comfortabel, goed vingergevoel
Toepassing
De palm van de handschoen is naaldveilig en geschikt voor het hanteren van glas, karton, papier en andere scherpe en scherpe materialen.
Hoge naald- en snijbestendigheid
De naaldbestendigheid van de handschoen is level 5 en is volgens de ANSI-ISEA 105 2016 gemeten in test ASTM F2878-10.
Volgens de norm En 388: 2016 krijgt de Tigerflex Guard de hoogste score op schuur-, scheur, perforatie en snijbestendigheid:
Schuurbestendigheid (1–4), score 4
Het aantal cycli dat nodig is om een gat te schuren in de handschoen.
Snijbestendigheid couptest (1–5) score x
Het aantal cycli dat nodig is om door de handschoen heen te snijden bij constante snelheid.
Scheurbestendigheid (1–4) score 4
De hoeveelheid kracht die nodig is om de handschoen te scheuren.
Perforatiebestendigheid (1–4) score 4
De hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te doorboren.
Snijbestendigheid ISO 13997 (A-F) score F
De kracht die nodig is om door de handschoen heen te snijden.
Lees ook de blog : Wijzigingen in de norm En 388 voor snijbestendige handschoenen.
Würth.nl gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het winkelen voor u makkelijker te maken, content en advertenties te personaliseren en om ons websiteverkeer te analyseren.
Wij respecteren hierbij uw recht op de bescherming van uw gegevens. Daarom kunt u ervoor kiezen bepaalde soorten cookies niet te accepteren. U kunt deze instellingen wijzigen in ons privacybeleid.
Door op akkoord te klikken bevestig je dat je het privacy en contentbeleid voor cookies op de Würth website hebt begrepen en hiermee akkoord gaat.