Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Banner en 388 handschoenen

Alles wat u moet weten over de norm EN 388 voor snijbestendige handschoenen

Handen zijn essentieel gereedschap voor vakmensen. Werkhandschoenen beschermen tegen verwondingen en risico’s op de werkvloer. De EN 388-norm helpt gebruikers te begrijpen in hoeverre een handschoen beschermt tegen mechanische gevaren. Door recente wijzigingen in de norm is het belangrijk om te weten wat er veranderd is en hoe je de nieuwe markeringen moet interpreteren.

Samenvatting
  • De EN 388-norm bepaalt hoe werkhandschoenen beschermen tegen mechanische risico’s.
  • De snijtest is aangepast: voortaan wordt de benodigde snijkracht gemeten (ISO 13997).
  • De nieuwe testresultaten worden aangeduid met letters van A tot F.
  • Handschoenen hebben nu een andere markering, inclusief snij- en impactbestendigheid.
  • Scores uit de oude en nieuwe testmethode zijn niet direct vergelijkbaar.

Wat is de norm EN 388 voor werkhandschoenen?

De norm EN 388 is een Europese standaard die de prestaties van werkhandschoenen beoordeelt op vier mechanische risico’s: schuurbestendigheid, snijbestendigheid, scheurbestendigheid en perforatiebestendigheid.

Wat betekent de code op werkhandschoenen?

De code op werkhandschoenen betekent de mate van becherming die het biedt tegen de verschillende risico's. Deze bestaat uit cijfers en letters die de prestaties van de handschoen aangeven.

Wat betekenen de cijfers op werkhandschoenen?

Cijfers worden gebruikt voor de reeds bekende testresultaten uit EN 388:

  1. Schuurbestendigheid (1-4): Hoeveel cycli nodig zijn om een gat te schuren.
  2. Snijbestendigheid couptest (1-5): Hoeveel cycli nodig zijn om door te snijden.
  3. Scheurbestendigheid (1-5): Hoeveel kracht nodig is om te scheuren.
  4. Perforatiebestendigheid (1-4): Hoeveel kracht nodig is om te doorboren.

Wat betekenen de letters op werkhandschoenen?

De letters op werkhandschoenen komen uit de nieuwe snijtestmethode ISO 13997 en betekenen de snijkracht (in Newton) waartegen de handschoen bestand is. Het vervangt de oude snij-index (1-5) uit de couptest. De snijkracht bij de letters A-F is:

  • A: 2-5 Newton
  • B: 5-10 Newton
  • C: 10-15 Newton
  • D: 15-22 Newton
  • E: 22-30 Newton
  • F: >30 Newton

Na de letters voor de snijkracht (A-F) volgt er een (P), (F), of (X) die de impactbestendigheid van de handschoen aangeven. Het gaat bij de test om een harde stoot met een gewicht van 2,5 kg. P staat voor Pass (test doorstaan), F voor Failed (test niet doorstaan) en X voor niet getest.

Schema EN 388 en ISO 13997 voor bestendigheid van werkhandschoenen
Wat is het verschil tussen EN 388 en ANSI 105?

Het verschil tussen EN 388 en ANSI 105 zijn de testmethode en classificatie. ANSI is namelijk de Amerikaanse norm voor snijbestendigheid.

Wat zijn snijbestendige handschoenen?

Snijbestendige handschoenen of snijvaste handschoenen zijn handschoenen ontworpen om bescherming te bieden tegen scherpe objecten in overeenkomst met de normeringen vastgelegd in EN 388:2016 en ISO 13997.

LET OP: Testresultaten van de oude en nieuwe methode zijn niet gelijkwaardig. Een handschoen die eerder klasse 5 scoorde, kan nu een lagere score krijgen volgens ISO 13997, zonder dat het product zelf is veranderd. Dit komt door het verschil in testopzet en meetcriteria. Raadpleeg uw veiligheidsbevoegde.

Bekijk onze snijbestendige handschoenen ►

Download overzicht snijbestendige handschoenen

Snijbestendige werkhandschoenen

Wat zijn andere normen voor veiligheidshandschoenen?

Andere normen voor veiligheidshandschoenen zijn bijvoorbeeld EN 420 voor algemene eisen en EN ISO 374 of EN 407 voor de mate van bescherming tegen andere externe factoren zoals chemische stoffen en hitte of vuur. Hieronder staan de meest voorkomende:

  • EN 420: Algemene eisen voor pasvorm, comfort en veiligheid.
  • EN ISO 374: Bescherming tegen chemische stoffen.
  • EN 407: Bescherming tegen hitte en vuur.
  • EN 511: Bescherming tegen koude.