De werkkleding en veiligheidsschoenen van MODYF zijn ontworpen voor professionals werkzaam in de ambachtelijke of industriële industrie. MODYF biedt een uitgebreid assortiment aan werkbroeken, jassen, overalls, softshells, tshirts en andere werkkleding. De kleding beschikt over de nieuwste technologieën voor optimale bescherming en comfort.
WÜRTH MODYF FUSION LINE
Creatief. Slim. Stijlvol.
Werkkleding met stijl. Ontdek de hoogwaardige Fusion collectie van Würth MODYF, die gekenmerkt wordt door de hexagon (zeshoek) print. Klik op de afbeeldingen en ontdek de unieke eigenschappen van de Fusion Line.
ONTDEK DE MODYF FUSION LINE
Collecties MODYF werkkleding
Cetus line
Metaalvrij. Duurzaam. Grenzeloos. De hoogwaardige Cetus collectie van Würth Modyf wordt door alle professionals in de handwerkbranche geroemd om de vele kleuropties en mogelijkheden. Door de vele zorgvuldige op elkaar afgestemde items in de collectie kan je onafhankelijk van het seizoen een totale Cetus look creëren. Veel variatie en toch een eenheid!
Stretch X
De buitengewone bewegingsvrijheid samen met het moderne design maken de Stretch X-lijn tot de ideale partner voor werkkleding. De materiaalcombinatie verbindt het draagcomfort van katoen met de bestendigheid van polyester. Door het hoge aandeel katoen voelt uw lichaam koel in de zomer en warm in de winter. Combineer de Stretch X Line naar uw wens en stel uw persoonlijke werkoutfit samen.
Nature
De Nature collectie biedt u alle functies die u bij uw dagelijks werk nodig heeft en is daarnaast zeer comfortabel. En omdat het oog wat wil, is er ook goed nagedacht over het design van deze werkkleding. U kunt uit 3 kleuren kiezen die met elkaar te combineren zijn. De collectie is gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen met lange levensduur en heeft veel handige functionaliteiten, zoals UV-bescherming, ventilatiesystemen en e-care GSM-zak.
Stretch Evolution
Dynamisch. Krachtig. Past zich maximaal aan. The next level of comfort! Met de Stretch Evolution collectie heb je de mogelijkheid er niet alleen competent en vakbekwaam uit te zien – maar ook hoogst productief en stijlvol, modern als een echte topper uit te zien. De innovatieve collectie met vele zakken en opbergingsmogelijkheden overtuigen door de moderne look en snit. Een geraffineerde samenstelling van materialen zorgt voor een aangenaam draaggevoel tijdens de hele dag.
Ontdek alle Modyf collecties hieronder!
Modyf Workwear Catalogus
Bekijk de gehele Modyf collectie in de nieuwste workwear catalogus!
Download de catalogus
* Prijzen kunnen afwijken. Kijk op in de webshop voor de actuele prijzen.
Würth Modyf Service
De Europese norm voor signalatiekleding - EN ISO 20471
Bij bepaalde werkomstandigheden is het dragen van signalatiekleding wettelijk verplicht. Het is van belang om goed zichtbaar en herkenbaar te zijn tijdens de werkzaamheden. Personen die werken in bijvoorbeeld de wegenbouw is er een verhoogd risico op ongevallen, de zichtbaarheid zorgt voor meer veiligheid in gevaarlijke situaties.
Bij signalatiekleding wordt er gebruik gemaakt van 3 verschillende kleuren:
- Oranje
- Rood
- Geel
EN ISO 20471 is de Europese norm voor waar signalatiekleding aan moet voldoen. Deze norm is te verdelen in 3 verschillende beschermingsniveaus. Hoe hoger het risico bij een bepaalde werksituatie, hoe hoger de veiligheidsklasse van signalatiekleding is.
De nieuwste technologieën voor optimale bescherming en comfort
Innovatief, antibacterieel textiel dat voor geurcontrole zorgt en daardoor voor een langere frisheid zorgt. De groei van bacteriën wordt gestopt en voorkomen. Het natuurlijke zilverzout neutraliseert snel en betrouwbaar de zweetgeur.
Functiemembraan uit het WÜRTH MODYF assortiment, waterafstotend en tegelijkertijd ademend en beschermt tegen wind. Dit membraan wordt zowel in kleding als in schoenen van WÜRTH MODYF gebruikt.
Bio-katoen wordt volgens de richtlijnen van ecologische landbouw geproduceerd. De aanplant van bio-katoen geschiedt zonder het gebruik van synthetische pesticiden. Hierdoor wordt het milieu minder belast en wordt er rekening gehouden met het sociale belang van katoenplanters.
De “stretchfit” werkkleding bevat een hoog stretchdeel en biedt eersteklas bewegingsvrijheid. Dankzij het katoenen deel voelt het bovendien zeer comfortabel aan en voelt het in de winter warmer en in de zomer koeler. Daarnaast is de kleding zeer duurzaam.
Deze technologie beschermt u voor 99,9% tegen elektromagnetische stralen. De e-care vezels zijn in veel van onze telefoon-zakken verwerkt.
De speciaal ontwikkelde STRETCHBELT band zorgt voor 6 cm speling en geeft een perfecte zit en pasvorm. Elastische stukken aan de zijkant van de broekband garanderen eersteklas bewegingsvrijheid en een goede grip.
Blog
Bestel uit de Brochure
In de Safety at Work Brochure vindt u onze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) per thema. Klik op een artikelnummer en bestel het artikel direct in de Online-Shop.
Bekijk Brochure