Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Wegwijzer naar het juiste zaagblad
Zaagbladen

Wegwijzer naar het juiste zaagblad

Het kiezen van het juiste zaagblad is cruciaal voor een optimaal werkresultaat. Verschillende soorten materiaal en toepassingen vereisen een specifiek zaagblad. Zelfs voor jou als expert is het niet altijd eenvoudig om precies het juiste zaagblad voor jouw specifieke toepassing te vinden. Met behulp van ons toepassing- en kleurcoderingssysteem kun je eenvoudig bij het juiste type zaagblad uitkomen.

Er zijn vier verschillende typen zaagbladen die we in deze blog gaan bespreken, wat ze kunnen en hoe ze werken. Dit doen we aan de hand van een toepassing- en kleurencoderingssysteem. Het herkenbare kleurencoderingssysteem laat zien voor welk materiaal je het zaagblad hoofdzakelijk kunt gebruiken. In het toepassingsoverzicht verwijzen we gedetailleerder naar toepassing en eigenschappen van het zaagblad.

Starlock zaagblad

Starlock is het opnamesysteem voor de multitool. Starlock is voor elke professional onmisbaar, hetzij voor de elektricien, timmerman, loodgieter, stoffeerder. Je bereikt nauwkeurige werkresultaten en bespaart veel tijd door het snelle opnamesysteem zonder dat daar enige gereedschappen aan te pas komen.

Kleurencoderingssysteem Starlock

Elke Starlock heeft een kleur die aangeeft voor welke toepassing de Starlock geschikt is: Bouw/universeel, Metaal of Hout. Daarnaast vind je in de Brochure Zagen een wegwijzer welke type Starlock je kunt gebruiken voor welke toepassing. Starlock plus is bijvoorbeeld speciaal geschikt voor hout met nagels. Het kleurencoderingssysteem van Starlock ziet er als volgt uit:

Kleuren coderingssysteem starlock
Starlock

Algemene toepassingen

Starlock plus

Zware toepassingen

Starlock max

Extreme toepassingen

Elke prestatieklasse heeft een ander opnamesysteem. Dit is bedacht om overbelasting van de machine te voorkomen. Zo kun je met een Starlock Max machine wel gebruik maken van alle type Starlock zaagblaadjes, maar met een Starlock machine niet de Starlock max zaagblaadjes gebruiken.

LET OP:

Wanneer je nog een multitool machine aan moet schaffen dan kun je beter vooraf bekijken welke zaagblaadjes bij jouw werkzaamheden passen. Aan de hand van het zaagbladje bepaal je vervolgens de keuze van de machine.

Ook willen we je er graag op wijzen dat nagenoeg alle in de markt te verkrijgen multitool accu machines niet geschikt zijn voor Starlock max zaagblaadjes (hier bestaat ook geen adapter voor).

Decoupeerzaagblaadjes

Voor de beste prestatie met decoupeerzaagbladen moet je rekening houden met belangrijke selectiecriteria. De tandverdeling, tandslijping, lengte en breedte zijn maatgevend voor de gewenste toepassing. Bredere zaagbladen zijn bijvoorbeeld geschikt voor rechte en rechthoekige zaagsneden. Eveneens geldt, hoe meer tanden een zaagblad heeft, hoe fijner de zaagsnede.

Kleurencoderingssysteem decoupeerzaagbladen

Om de keuze in zaagblad gemakkelijker te maken, kun je met hulp van het kleurencoderingssysteem uit de brochure zagen snel en eenvoudig oriënteren en zo het juiste decoupeerzaagblaadje voor jouw toepassing vinden. In het kleurcoderingssysteem en toepassingsoverzicht zie je dat de decoupeerzaagblaadjes onder andere geschikt zijn voor houtbewerking. De kleur op het zaagje geeft aan waarvoor hij geschikt is.

Kleuren coderingssysteem starlock

Schrobzaagbladen

Schrobzaagbladen heb je in veel verschillende vormen. Deze zijn geschikt voor hout, bouw/universeel, metaal, RVS en speciaal.

Kleurencoderingssysteem schrobzaagbladen

Ook de schrobzaagbladen beschikken over een toepassing- en kleurencoderingssysteem . De kleur op het zaagblad geeft weer aan waarvoor hij geschikt is.

Kleuren coderingssysteem starlock

Namen schrobzaagbladen

Sommige bladen voor speciale toepassingen, hebben we een passende naam gegeven, die je zeker niet zult vergeten tot je volgende bestelling:

MultibladeMultiblade
LONGLIFE
Heavy DutyDemolitionDemolition
LONGLIFE
Demolition
LONGLIFE Rescue
Door zowel fijne
als grove tanden
toe te passen kan
men snel door
zowel dun als dik
materiaal zagen.
Door zowel fijne als grove
tanden toe te passen kan
men snel door zowel dun
als dik materiaal zagen
met een extreem lange
levensduur. Ideaal voor
het zagen van hoogvast
materiaal en gietijzer.
Voor massieve
werkstukken van
3 – 10 mm. Ideaal
voor zaagwerk
van bijvoorbeeld
dik plaatstaal of
dikwandige pijp.
Voor sloopwerkzaamheden,
materiaaldikte 4 – 12 mm.
Door het extreem soepele
zaagblad van 1,6 mm is
het mogelijk lichtgebogen
zaagsnedes te realiseren.
Voor sloopwerkzaamheden.
Hoge belastbaarheid
en extreem
lange levensduur, speciaal
voor het zagen
van roestvast staal.
Hoogste belastbaarheid
bij reddingswerkzaamheden
en demonteren van
voertuigen. Ideaal voor
het zagen van A-, B,- en
C autostijlen.

Cirkelzaagbladen

Je hebt wellicht niet alleen een accu-handcirkelzaagmachine in gebruik, maar ook bijvoorbeeld een afkort-, tafel- of metaalcirkelzaagmachine. Dan heb je verschillende bladen voor verschillende materialen, kwaliteitsniveaus en diameters nodig. Afhankelijk van of je hout in de lengte of over de nerven wilt zagen, of dat je een fijne of snelle en grove zaagsnede wilt zagen, is er voor elke toepassing een geschikt zaagblad. Zo kan de handcirkelzaag gebruik maken van veel verschillende circelzaagbladen .

Toepassingenoverzicht cirkelzaagbladen

Ook circelzaagbladen staan in de wegwijzer met een toepassingsoverzicht. Zo kun je precies zien voor welke toepassing je welk circelzaagblad je kunt gebruiken. bekijk het overzicht in de Brochure Zagen

Brochure zagen

De wegwijzer naar het juiste zaagblad en het kleurcoderingssysteem van alle soorten zaagbladen vind je terug in de brochure Zagen.

Lees hier de Brochure Zagen >