Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Krachtige accu-technologie M-cube

Gereedschap is meer dan alleen een hulpmiddel. Het is een verlengstuk van de proffesional, een essentieel onderdeel van elk project, elke klus, elk idee. Accugereedschap is niet langer een compromis, maar een bewuste keuze voor vrijheid, flexibiliteit en efficiëntie. Samen ontworpen met klanten. Geen gedoe meer met verlengsnoeren of een mix van merken. De combinatie van onze 12V en 18V accu lijn zorgen voor de veelzijdigheid die u nodig hebt voor uw klus. Zo werkt u effiënter, veiliger en duurzamer. Ons accugereedschap is krachtig, betrouwbaar en afgestemd op uw manier van werken.

Voor professionals die méér willen dan alleen goed gereedschap, is er M-CUBE. Het slimme beheersysteem dat uw accugereedschap naar een hoger niveau tilt.

Professionele kwaliteit
Professionele kwaliteit

Betrouwbaar voor intensief gebruik.

Kracht en uithoudingsvermogen
Kracht & grote accuduur

Moderne lithium-ion accu’s leveren hoge prestaties en lange looptijd, met A-kwaliteit accucellen

Efficiënt werken
Efficiënt werken

Snelle laadtijden en grote accuduur zorgen voor minimale stilstand.

Onze M-CUBE machines

Onze M-CUBE machines bieden u niet alleen een krachtige en duurzame batterij, maar imponeren ook met hun individuele productkenmerken en voordelen. Bekijk meer over de M-CUBE productfamilie en hoe deze uw werk makkelijker maakt.

Naar de M-CUBE afspeellijst

 

Of ontdek al ons M-CUBE gereedschap direct!

Bekijk direct

Eén accuplatform. Alle mogelijkheden.

Werk slimmer, sneller en flexibeler met het M-CUBE accu-systeem. Eén platform, maximale vrijheid:

  • Compatibel: alle M-CUBE machines zijn binnen hetzelfde voltage uitwisselbaar met dezelfde accu.
  • Krachtig & duurzaam: Lange looptijd en topprestaties voor elke klus.
  • Mobiel & flexibel: Geen kabels, geen beperkingen, alleen efficiëntie.
  • Zekerheid: 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat, 1 jaar accugarantie.
  • Beschikbaar in 2,4 & 5 ampère. Binnenkort (dit jaar) wordt het assortiment uitgebreid met een 8Ah-variant.
MCUBE explosie
Elektronische motorbescherming
Koolborstelloze motor
Lithium-ion batterijen
Ontwikkeld voor echte vakmensen

De M‑CUBE lijn is ontstaan na uitgebreid overleg met klanten: wat heeft de vakman écht nodig? Het resultaat is een robuuste machinelijn die perfect aansluit op intensief dagelijks gebruik.

Sterk en slijtvast

Onze machines zijn gebouwd om lang mee te gaan. Dankzij stalen tandwielen, lagers en een stevige behuizing zijn ze uitstekend bestand tegen slijtage, stoten en vallen. Zo blijven M‑CUBE machines betrouwbaar, zelfs onder zware werkomstandigheden.

Slim beschermd

Dankzij een speciale coating op de printplaten wordt de kans op kortsluiting en schade door stof of spanen sterk verminderd. Dit verhoogt zowel de levensduur als de veiligheid van de accu.

Veelgestelde vragen

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van de machine en het laadapparaat.

1 jaar garantie op de accu.

Een borstelloze motor is een elektromotor zonder koolborstels. Dit betekent:

  • Geen periodieke vervanging van de borstels.
  • Minder kans op storingen.
  • Stillere werking en lichtere constructie.
  • Minder wrijving > minder energieverlies > hogere efficiëntie.

Gebruik de Partsmanager om onderdeelnummers voor Würth-machines op te zoeken. Bestellen kan via:

  • Uw vertegenwoordiger
  • De verkoop binnendienst
Start Partsmanager

Alleen binnen hetzelfde accu-platform (bijv. 18V-serie van hetzelfde merk).

Let op: Binnen ons M-CUBE assortiment bieden we ook 12V-machines.

Momenteel is er een 5Ah accu beschikbaar. Binnenkort (dit jaar) wordt het assortiment uitgebreid met een 8Ah-variant.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

  • Model: AWS 18-125 E POWER+
  • Artikelnummer: 5701424000
  • Instelbaar in 3 snelheden.
Ja, bekijk hier!