Krachtige accu-technologie M-cube
Gereedschap is meer dan alleen een hulpmiddel. Het is een verlengstuk van de proffesional, een essentieel onderdeel van elk project, elke klus, elk idee. Voor professionals die méér willen dan alleen goed gereedschap, is er M-CUBE. Til uw werk naar een hoger niveau.
Onze M-CUBE machines bieden u maximale flexibiliteit en mobiliteit bij uw werkzaamheden. Het maakt uw werk eenvoudig en zorgt voor een optimaal resultaat. Eén platform, eindeloze toepassingen. Het juiste systeem voor uw professionele ambities. Bovendien profiteert u nu bij aankoop van een M‑CUBE machine van maar liefst 10% voordeel.
Voorwaarden
*De korting is geldig van 18-03-2026 t/m 12-04-2026 of zolang de voorraad strekt en is uitsluitend van toepassing op Würth M‑Cube accumachines. Korting is geldig bij bestellingen in de Würth Online-Shop, Würth App, Fysieke shop of bij uw vertegenwoordiger. Geldt niet in combinatie met andere promotiecodes. Deelname aan deze actie kan voor klanten met speciale afspraken beperkt zijn, informeer hiervoor bij uw vertegenwoordiger. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Veelgestelde vragen
3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van de machine en het laadapparaat.
1 jaar garantie op de accu.
Een borstelloze motor is een elektromotor zonder koolborstels. Dit betekent:
- Geen periodieke vervanging van de borstels.
- Minder kans op storingen.
- Stillere werking en lichtere constructie.
- Minder wrijving > minder energieverlies > hogere efficiëntie.
Gebruik de Partsmanager om onderdeelnummers voor Würth-machines op te zoeken. Bestellen kan via:
- Uw vertegenwoordiger,
- De verkoop binnendienst.
Alleen binnen hetzelfde accu-platform (bijv. 18V-serie van hetzelfde merk).
Let op: Binnen ons M-CUBE assortiment bieden we ook 12V-machines.
Momenteel is er een 5Ah accu beschikbaar.
Binnenkort (dit jaar) wordt het assortiment uitgebreid met een 8Ah-variant.
Ja, bekijk hier!
- Model: AWS 18-125 E POWER+
- Artikelnummer: 5701424000
- Instelbaar in 3 snelheden.