Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

UNIVERSELE 2-COMPONENTEN PLUG SHARK TWIST®

Met de ontwikkeling van de SHARK® TWIST is Würth erin geslaagd om een universele plug te introduceren die praktisch in elk bouwmateriaal toepasbaar is. Het 2-componenten ontwerp biedt speciale flexibiliteit tussen de plugmouw en plugribben. Dit maakt een unieke 8-voudige verknoping in holle ruimtes mogelijk, die dankzij het zeer grote contactoppervlak extreem belastbaar is. In geperforeerde bouwmaterialen ontstaat hierdoor een veilige en grote spiraalknoop. Bij gebruik in massieve bouwmaterialen zorgt het geavanceerde ontwerp – bestaande uit rekbaar en robuust materiaal - dat belasting reducerende openingen worden gesloten wanneer de schroef wordt vastgeschroefd. Hierdoor wordt er een maximale druk gegenereerd.

 

Alle voordelen op een rij

gif sharktwist

Snelle installatie

  • Montage zonder hamer
  • Kan met één vinger worden geplaatst
  • Eenvoudig inschroeven van de schroef

Flexibele schroefselectie

  • Voor schroeven met houtdraad
  • Voor schroeven met metrische schroefdraad
  • Verschillende schroefdiameters mogelijk

Hoge beveiliging

  • 8-voudige verknoping
  • Met doordraai-beveiliging
  • Voor bijna alle bouwmaterialen toepasbaar
  • Geteste hoge belastingwaarden
Plaatmateriaal

Plaatmateriaal

geperforeerde steen (horizontaal)

Geperforeerde steen (horizontaal)

Geperforeerde steen (verticaal)

Geperforeerde steen (verticaal)

Massieve bouwmaterialen

Massieve bouwmaterialen

Artikelen over de Shark Twist Plug

De prijswinnende Shark Twist plug

Wist je dat onze Shark Twist plug de eerste Afbouw Innovatie Publieksprijs heeft gewonnen?

Nu te lezen op afbouwvakdagen.nl

Lees het artikel

Innovatie voor alle wanden

Dit kleine innovatieve product ontvangt de grootste complimenten. Wil je weten wat er gezegd wordt?

Nu te lezen op aannemervak.nl

Lees het artikel

Shark Twist: Geprezen innovatie

De Shark Twist plug heeft de Innovatieprijs gewonnen op de NOA Afbouw Vakdagen.

Nu te lezen op noa.nl

Lees het artikel

Installatie zonder hamer mogelijk

Een groot voordeel van de SHARK® TWIST is dat deze zonder een hamer vlak in het boorgat kan worden geplaatst. De plug is eenvoudig in te drukken met één vinger. Dit bespaart op deze manier elke keer een extra handeling, en daarmee kostbare tijd. Hoeveel pluggen plaatst men in een jaar?

1. Plaatsen

1. Plaatsen

2. Druk met één vinger

2. Druk met één vinger

3. De plug is vlak met het boorgat!

3. De plug is vlak met het boorgat!

Bescherming tegen doordraaien

Door de combinatie van een laag inschroefmoment en hoog doordraaimoment is de SHARK® TWIST zeer snel en eenvoudig te monteren.

Tijdens het plaatsen van de plug en het montagedeel behoudt je een goed contact met de plug, waardoor enige weerstand ook goed merkbaar is. Daarnaast beschermen vleugels de plug tegen doordraaien.

 

Flexibele schroefselectie – zelfs met metrische schroefdraad!

Naast de universele toepassing in tal van bouwmaterialen, kan de plug flexibel worden gebruikt met verschillende schroefdraadtypen en diameters. Dit vereenvoudigt de productselectie enorm!

Schroeven met houtdraad

Uiteraard kunnen in combinatie met de SHARK® TWIST diverse grove schroefdraadschroeven worden gebruikt, waaronder spaanplaatschroeven, houtdraadbouten, houtschroeven, stokschroeven en speciale plugschroeven.

Plugschroeven

Wij raden de ASSY®-D aan

Spaanplaatschroeven

Bijvoorbeeld de ASSY® 4

Houtdraadbouten

Houtdraadbouten

Bijvoorbeeld DIN 571

Stokschroeven

De ASSY®-D is een speciale schroef die is ontwikkeld voor de behoeften van deuvels.

Metrische schroeven

Dankzij de speciale kunststof samenstelling van de SHARK® TWIST kunnen zelfs schroeven met metrische draden zonder problemen worden vastgeschroefd - een echte innovatie!

*Bijvoorbeeld draadeindstukken of draadstangen voor sanitaire installaties of metrische bouten.

ETA

Vanaf het najaar 2023: ETA-beoordeling voor nog meer zekerheid

In het najaar van 2023 wordt de nieuwe Würth-plug uitgerust met een ETA-classificatie. En dat voor een breed aantal toepassingen! De bijbehorende testen in combinatie met de ASSY®-D plugschroef zijn momenteel in volle gang.

Geschikt voor verschillende schroefdiameters

Een extra pluspunt in flexibiliteit is dat elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters. De SHARK® TWIST in maat 6 kan bijvoorbeeld worden gebruikt met houtschroeven in diameter 4 mm, 4,5 mm en 5 mm, evenals metrische schroefdraad M3 en M4.

 Plug Ø 6Plug Ø 8Plug Ø 10Deuvel Ø 12 Deuvel Ø 14
Geschikte schroefdiameters (houtdraad)4 tot 5 mm5 tot 6 mm6 tot 8 mm8 tot 10 mm10 tot 12 mm
Geschikte schroefdiameters (metrisch)M3* of M4M4* of M5M5* of M6M8M10

*Voor geprefabriceerde bouwmaterialen

shark twist koffer

Verkrijgbaar als assortiment en/of per diameter

  • 450-delig
  • In een praktische Orsy® systeemkoffer

Omvang van de levering:

  • 200x SHARK® TWIST Ø 6®
  • 100x SHARK® TWIST Ø 8®
  • 100x SHARK® TWIST Ø 10®
  • 30x SHARK® TWIST Ø 12®
  • 20x SHARK® TWIST Ø 14®

Bekijken en/of bestellen

Downloads