Beschermende kleding heeft als doel om bescherming te bieden tegen enige vormen van gevaar op de werkvloer. Zo kan je op de werkvloer in aanraking komen met gevaarlijke vloeistoffen, vaste en zwevende deeltjes, gladheid, vuil enz. Om dit risico te verkleinen kan er gebruik worden gemaakt van de beschermende kleding van Würth.
Armbeschermer
De armbeschermer beschermt je tegen snij- en verbrandingsletsel. Bij Würth bestaat deze armbeschermer uit naadloos geweven 100% Kevlar®. Deze armbeschermer sluit daarnaast naadloos aan op handschoenen en snijwerende kleding.
Laskleding
De laskledingcollectie van Würth bestaat uit 3 onderdelen. Zo wordt er een lasschort, armbescherming en beenbeschermer aan geboden. Het is de ideale bescherming voor lasbedrijven, distilleerderijen, gieterijen, galvaniseerbedrijven. Dankzij het gladde oppervlak bestand tegen vonkenregens, lasparels, vloeibaar staal en aluminium.
Schildersoverall, herbruikbaar
De herbruikbare schilderoverall van Würth bestaat uit 100% polyester. Daarnaast is de overall ademend, antistatisch en pluisvrij. Hij is voorzien van elastische manchetten, enkelzoom, taillezoom en een tweewegritssluiting met overslag. Je kan de overall wassen tot 40 °C of je kan hem chemisch reinigen.
Beschermende kleding, wegwerp
De beschermde kleding van Würth bestaat uit een ideale combinatie van bescherming, duurzaamheid en comfort. Het biedt uitstekende bescherming tegen vaste, zwevende deeltjes en in beperkte mate tegen vloeistoffen. Het materiaal bestaat uit hoge scheur- en slijtvastigheid, hij is aanbeide kanten antistatisch, siliconenvrij en is ademend.
Reflectievest,
Het reflectievest van Würth is zowel geschikt voor commercieel als particulier gebruik. Hij bestaat uit 100% polyester en is verkrijgbaar in een universele maat. Door de dubbele bevestigingsring kan hij worden aangepast naar elke maat. Naast de dubbele bevestigingsring is hij ook voorzien van reflecterende stroken van fluorescerend textiel.
Schoenovertrek
De schoenovertrek is er in verschillende vormen. Van de wegwerp tot de herbruikbare tot de versie met de stalen neus. De overtek beschermt tegen gladheid, vloeistof en vuil.