Würth Cycle line
Duurzame producten voor onderhoud
Het juiste materiaalonderhoud is essentieel voor functionaliteit, rijplezier en een lang waardebehoud van je fiets. Met de Würth Cycle-Line kan je hardnekkig vuil eenvoudig verwijderen van de ketting, de aandrijving en het gehele fietsframe. Dankzij de milde maar super efficiënte ingrediënten kun je de Würth onderhoudsproducten zonder aarzeling gebruiken op hoogwaardige materialen zoals carbon of matte lak.
Niet getest op dieren
Zonder kleur- en gerustoffen
Zonder microplastics
Fles gemaakt van gereycled kunststof
Biologisch afbreekbaar
CYCLE LINE PRODUCT
KETTINGOLIE
Art.nr 5985 900 045Uitstekend kruip- en smeereffect
Duurzame bescherming tegen corrosie en slijtage
Biedt smering voor lange afstanden on- en offroad rijden onder alle omstandigheden.
FIETS BESCHERMING & VERZORGING
Art.nr 5985 900 044Beschermt effectief tegen vocht en vuil
Voorkomt vuilaanhechting, corrosie en barsten
Geschikt voor hoogwaardige materialen zoals: carbon, chroom of matte lak
KETTINGREINIGER
Art.nr 5985 900 042Reinigt op betrouwbare wijze vuil zoals was, vet en olie
Reinigen van kettingen, cassettes, derailleurs
Toepasbaar op alle materialen
FIETSREMMENREINIGER
Art.nr 5985 900 043Verwijdert gemakkelijk olie, hars, vet, schurende deeltjes, remstof en modder van de remmen
Reinigt zonder enig residu achter te laten en heeft een frisse mentholgeur
Vermindert drastisch piepende remmen, herstelt remprestaties en verlengt de levensduur van de remblokken.
ACTIEVE FIETSENREINIGER
Art.nr 5985 900 041Verwijdert probleemloos opgedroogd vuil, modder, ...
Biologisch makkelijk afbreekbaar
Toepasbaar op alle materialen
Cycle line Brochure
Op naar een groenere en actievere levensstijl! Ontdek in deze brochure het duurzame verhaal van de Würth Bike Line.