Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Parkeersensoren
Parkeersensoren

Gereedschapssets

Parkeersensoren

Gereedschapssets

Parkeersensor-Gereedschapsset

Kent u dat probleem? U moet een bumper vervangen, en de nieuwe heeft geen voorgeboorde gaten voor de sensoren, en u heeft niet de juiste gatenpons of boor? Wij hebben ze allemaal en kunnen ze ook los leveren uit voorraad.

De gereedschapssets wordt geleverd met centreerdoorns die nodig zijn om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens te laten hechten. De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen. Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na de reparatie behouden blijft. Deze serie biedt de maximale dekking op de huidige markt is.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8
Stap 9

Gereedschapsset parkeersensor Ford

  • De originele bumpers worden momenteel geleverd zonder montagegaten voor parkeersensoren
  • Montage met conventionele gereedschappen (boren, vijlen, enz.) kost veel tijd en leidt tot lichte storingen, omdat de juiste positie van de sensor niet kan worden gehandhaafd; bovendien wordt het werk bemoeilijkt door de speciale vorm van de meeste Ford-sensoren
  • Om storingen te vermijden moeten de sensoren in de bumper worden gemonteerd onder strikte naleving van de specificaties van de fabrikant. Een dienovereenkomstige positiemarkering van de fabrikant bevindt zich aan de binnenkant van de bumper.
  • De hoogwaardige gatenponsen zorgen voor nauwkeurige en snelle resultaten en produceren schone en braamvrije randen, waardoor de perfecte werking en het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie gegarandeerd zijn
A/C check stappen

Leveringsomvang:

1 x gatenpons, 2-delig, Fiesta, Focus, S-Max, Galaxy, Mondeo #01 (zoals OE 501-130)
1 x gatenpons, 2-delig, Fiesta, Focus, C-Max, Kuga #02 (zoals OE 501-135)
1 x gatenpons, 2-delig, Fiesta #04 (zoals OE 501-140)
1 x gatenpons, 2-delig, Fiesta #05 (zoals OE 501-141)
1 x Lgatenpons, 2-delig, B-Max, Kuga #08 (zoals OE 501-160)
1 x gatenpons, 2-delig, Mondeo #09 (zoals OE 501-171)
1 x gatenpons, 2-delig, C-Max #10 (zoals OE 501-177)
1 x gatenpons, 2-delig, Focus, C-Max #11 (zoals OE-501-179)
1 x gatenpons, 2-delig, Focus, C-Max #12 (zoals OE 501-180)
1 x gatenpons, 2-delig, Focus #15 (zoals OE 501-405)
1 x gatenponsaandrijving 3/8 inch met kogellager
1 x boor Ø 18 mm

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Klik op het artikelnummer in onderstaande tabel om de bestellen:

Artikel Omschrijving
1952004570 FORD-TRANSIT-CUST-4DLG
1952004580 FORD-CMAX-4DLG
1952004585 FORD-FOCUS-4DLG
1952004590 FORD-FOCUS1-4DLG
1952004595 FORD-TRANSIT-4DLG

Gereedschapsset parkeersensor UNIVERSEEL

  • Wordt geleverd met centreerdoorns die nodig zijn om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens te laten hechten
  • De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen. Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na de reparatie behouden blijft
  • Deze serie biedt de maximale dekking op de huidige markt
Leveromvang

Leveringsomvang:

1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø18,0 mm voor BMW/Skoda
1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø18,2 mm voor VW/Seat
1 x centreerdoorn Ø17,8 mm voor VW/Seat
1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø18,4 mm voor VW
1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø24,0 mm voor Opel/Vauxhall
1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø26,0 mm voor VW/Seat
1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø26,7 mm voor VW/Skoda
1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø27,4 mm voor Skoda
1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø28,1 mm voor Skoda
1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø32,0 mm voor BMW
1 x gatenpons Ø32,5 mm voor BMW
(zonder centreerdoorn, omdat de PDC-sensor onder een hoek is gemonteerd)
1 x gatenpons Ø38,9 mm voor VW (PSA)
(zonder centreerstift, omdat de parkeerhulpsensor onder een hoek is gemonteerd)
1 x gatenponsaandrijving, 3/8 inch met kogellager
1 x boorbit, Ø10 mm

In deze tabel vindt u extra gereedschapssets voor parkeersensoren

Klik op het artikelnummer in onderstaande tabel om de bestellen:

ArtikelMaat Ø gatenponscentreerdoornboor+ aandrijvingAlfaBMWDaciaFiat/Lancia/
Jeep
PSARenaultVWSkodaOpelToyota
195200460017,0xxx    x     
195200461017,5xxx     xx   
195200417517,8 x       x   
195200446018,0xxx       x  
195200447018,2xxx x    x   
195200448018,4xxx      x   
195200461518,6xxx    x     
195200465018,6xxx      xx  
195200462019,0xxxx  x      
195200462520,0xxx         x
195200463021,0xxx    x     
195200463522,0xxx  x  x    
1952004320 24,0xxx        x 
1952004490 26,0xxx      x   
195200464026,5x x      x   
1952004500 26,7xxx      xx  
1952004510 27,4xxx       x  
1952004520 28,1xxx      xx  
195200464529,3xxx       x  
1952004530 32,0xxx x        
1952004540 32,5x x x        
195200455038,9x        x   

Toolcompass Productvinder

Ander speciaal gereedschap voor voertuigen vind u in de Toolcompass Productvinder. Vind in een paar stappen het speciaal gereedschap voor het afstellen van kleppen van voertuigmotoren. Voer de relevante informatie in de zoekmachine in, en er verschijnt een lijst met alle beschikbare motortimingstools.

Start Toolcompass