E-Mobility - Waarschuwing en markeringsmateriaal
Werkplekken waar gewerkt wordt aan elektrische voertuigen moeten volgens de regelgeving gemarkeerd en omheind zijn, hierdoor kunnen andere personen dan de monteur zien dat er mogelijk elektrische gevaren zijn. Tevens moet duidelijk zijn aangegeven wat de grens is van de werkplek.
Afstand
Er dient tenminste 0,5m om de e-auto te worden afgezet. Voor werken waarbij vonken of open vuur nodig is, moet er tenminste 1m aan afstand worden gehouden tot aan de batterij, tenzij er goed geventileerd kan worden en er geen explosief gasmengsel kan ontstaan. Voor voertuigen met een verhoogd brandgevaar is de aanbevolen afstand tot andere objecten tenminste 15m. Het moge duidelijk zijn, dat het stallen van een dergelijk voertuig uitsluitend buiten dient te gebeuren.
Omheining
Het omheinen van de werkplek kan heel makkelijk met de eenvoudige en niet verzwaarde paaltjes en ketting.
Een hele nette en praktische uitvoering zijn de afzetpaaltjes met uittrekbaar lint. Hierdoor ligt er nooit een ketting op de grond, en hoeft er niet gesleept te worden met paaltjes. Ook is het mogelijk met een wandcassette de afzetting uit de muur te laten komen en met een wandklem op de muur aan te laten sluiten.
Markering
Dit is een pyramide vormige hoogspanning waarschuwingsbordje met een magnetische voet. Hierdoor blijft deze goed aan de auto plakken.