Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Persoonlijke bescherming
8. Persoonlijke bescherming
8. Persoonlijke bescherming

E-Mobility - Persoonlijke bescherming

Het werken aan e-voertuigen gebeurt onder sterk gecontroleerde omstandigheden. Een ongeluk zit echter altijd in een klein hoekje. Om ervoor te zorgen dat de gevolgen hiervan zo klein mogelijk zijn, maak je gebruijk van persoonlijke bescherming. Denk hierbij aan spanningsbeschermende handschoenen, schoenen met geisoleerde zolen en een isolerende mat. Maar ook is er kleding die speciaal geschikt is voor het werken aan elektische voertuigen.

Spanningsbeschermende handschoen

Maximale bedrijfsspanning: AC: 1000V / DC 1500V

Voor gebruik de handschoenen controleren op lekkage door in de handschoen te blazen en vervolgens richting de vingers op te rollen. Loopt de handschoen leeg, dan is deze lek en dient deze te worden vervangen.

MEER INFO >

 

Veiligheidsbril CEPHEUS®

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril

  • Sportieve flexibele veren voor drukvrije pasvorm
  • Onbeperkte zicht opzij
  • Uiterst stootvaste polycarbonaatlens
  • Krasbestendige coating aan beide zijden
  • 100% UV-bescherming (tot 400 nm)
MEER INFO >

Spanningsbeschermende handschoen + Veiligheidsbril CEPHEUS

 

Isolerende mat

De mat vormt een isolerende laag tussen de monteur en de grond, zo is de monteur beschermd tegen elektrische schokken.

Isolatiemat voor werkzaamheden aan onder spanning staande onderdelen conform EN 61111.

  • EPDM-rubbermat voor werkzaamheden aan onder spanning staande onderdelen
  • Antislipoppervlak dankzij fijne ribbels
  • Bestand tegen olie en chemicaliën
  • Kleurcodering op de achterzijde

Klasse 0: max 1.000V
Klasse 2: max 17.000V
Klasse 4: max 36.000V

KlasseLengtex breedtex dikteArt. nr.cm/stuk
0100x 1000x 3 mm 0957 590 230 10
2100x 1000x 4 mm 0957 590 231 10
4100x 1000x 5 mm 0957 590 232 10

LET OP! De matten worden voor u op maat gemaakt.

De matten hebben een standaard breedte van 1m. De lengte kan gekozen worden per 10cm.

De verkoopeenheid is 10. Bestellen kan dus bijvoorbeeld 10x10 voor 1m lang.

Wilt u meerdere matten bestellen, kunt u het beste contact opnemen met uw vertegenwoordiger of de binnendienst verkoop. Zij kunnen dan meerdere orderregels per bestelling ingeven.

Stretch X Electric SB P E FO WRU veiligheidsschoen

Flexibele en innovatieve veiligheidsschoen met comfortabele stretch-inzet. Ideaal voor werkzaamheden waarbij vaak moet worden geknield. Speciaal aanbevolen voor elektriciens, monteurs van hybride/elektrische auto's dankzij isolerende buitenzool.

  • Ademend suède, textiel inzetstukken
  • Textiel voering, hielingang van hoogwaardig microvezel
  • Met glasvezel beschermende neuzen, textiel anti-perforatie bescherming
  • ESR (Electric Shock Resistant) isolerende buitenzool, Canadese norm CAN/CSAZ195-09, comfortbreedte 11
  • DGUV 112-191, flexibel dankzij CORDURA® stretch inzetstukken, metaalvrij, gemaakt in de EU
  • Ca. 570 g per schoen in maat 42
KleurBovenmateriaal schoenenVeiligheidscategorieTypeVoetbreedteArt.nr.VE/paarMaten
GrijsVelourslederSBStretch X11 (Comfortbreedte) M414 011.. .136 t/m 48

Multinorm kleding

Symbolen kleding
Multinorm salopette

Antistatische salopette bestand tegen het dagelijkse werk.

  • Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting
  • Twee voorvakken, achterzak met klep, grote dijbeenzak, plooimeter zak
  • Reflecterende biezen
  • Verstelbare banden met gespen, stretchinzet in de taille
  • Versterkte knieën, dubbele naden
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612
Multinorm werkvest

De functionele en antistatische jas biedt de hoogste bescherming en het beste draagcomfort.

  • Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting
  • 2 zakken voorzijde, 2 borstzakken
  • Reflecterende details
  • Verstelbare manchetten
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612
Multinorm werkbroek

Antistatische broek die maximale bescherming biedt tegen hitte en vuur.

  • Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting
  • 2 zakken voorzijde, achterzak met klep, grote dijbeenzak, plooimeter zak
  • Reflecterende biezen
  • Versterkte knieën, elastische manchetten, dubbele naden
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612

Gelaatsbescherming

Voor het beschermen tegen mogelijke vlamboog is het belangrijk het gelaat, en ook het hoofd en kin/hals te beschermen. Dit kan met de speciale elektriciens helm waarop een met vlamboog beschermend vizier gemonteerd kan worden. Dit vizier is speciaal uitgerust met een verlenging voor de hals en heeft daarom een vlamboog klasse 2 keurmerk.

Helm SH-E 2000-S

Comfortabele helm voor elektriciensmet interne draaiverstelling

MEER INFO >

Vizier voor elektricien SLB 2

Vizier vlamboogklasse 2 voor elektricienshelm SH-E2000-S

MEER INFO >

Gelaatsscherm Ultimate

Maximale veiligheid met optimaal comfort

MEER INFO >