Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Snooper+
Snooper+
Snooper+

De snooper + met meerdere merken is de neus voor voertuigdiagnostiek en het hart van WOW! Applicatie - mobiel en betrouwbaar.

  • Vluchtrecorder voor mobiele gegevensregistratie
  • Rubberen oppervlak voor een goede grip
  • Optische terugkoppeling van de processen door gekleurde LED's
  • Bluetooth communicatie

De functies van Snooper +:

• Slimme vluchtrecorder voor mobiele gegevensregistratie

· Registratie van real-time gegevens

· Evaluatie van het opgenomen gegevensrecord op de pc

· Geen extra hardware vereist

• Intern beveiligde Bluetooth-antenne (ingebouwd, BT 2.1 + EDR, bereik 30 m)

• Visuele en akoestische feedback van de lopende processen zorgt voor veiligheid voor een optimale diagnostische procedure

• Rubberen behuizing voor grip-veilig hanteren biedt ook veilige grip op gladde oppervlakken

• Robuust voor werkplaatsgebruik met beschermde USB-poort, micro SD, 2 GB geheugenkaart en kaartlezer

Verdere kenmerken en leveringsomvang zijn te vinden in de productinformatie .

Temperatuurbereik-20 ° C - + 70 ° C
Verbinding met de pcUSB 2.0 Type B (ook compatibel 1.0) of Bluetooth
Bluetooth2.1 + EDR (Enhanced Data Rate - tot 2,1 Mbps, ondersteunt Secure Simple Pairing) Bereik tot 30 meter
Power supply 6 - 36 V, beschermd tegen omgekeerde polariteit, maximaal stroomverbruik 500 mA
Kabellengte1600 mm
Diagnostische aansluitingISO 15031-3 (SAE J1962)
Afmetingen; gewicht180 x 85 x 30 mm; 480 g
OvereenstemmingEMC (2014/30 / EU), CE (2011/65 / EU) en LVD (2014/65 / EU)
ProcessorIntel i3 of vergelijkbaar
Besturingssysteem Windows 10 (32 en 64 bit)
Schijfruimte minstens 10 GB
Geheugenminstens 4 GB
InterfacesBluetooth, USB, WLAN (voordelig)
RitDVD-station (voordelig)
Anders•Breedbandinternetverbinding • Schermresolutie min. 1024 x 768
• Beheerdersrechten
OfWOW! GmbH heeft pc-hardware vrijgegeven

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de WOW! diagnoseproducten? Vul dan het contactformulier in.

Meer informatie