Briljante glans voor uw auto!
Briljante glans voor uw auto!
Wat kunt u doen om langer van uw auto te genieten? Zodat hij er ook na tienduizenden kilometers nog zo goed als nieuw uitziet? Regelmatige inspecties helpen om de techniek te onderhouden. Maareen wasbeurt om de paar weken is niet genoeg om de uiterlijke staat te behouden. Kies daarom voor de onderhoudsproducten van Würth en geef uw auto de aandacht die hij verdient. Ons assortiment omvat de essentiële artikelen voor het reinigen van lak, glas en velgen om de effecten van het weer en milieu-invloeden te verwijderen - grondig maar tegelijkertijd voorzichtig. In combinatie met de Würth Microvezel doek Pro Duo bereikt u een extreem hoge reinigingskracht zonder strepen en zonder pluisjes!
- Glasreiniger
- Snelreiniger
- Insecten reiniger
- Velgenreiniger
- Microvezel Doek Pro Duo
Het Würth Car Care programma omvat in totaal vier verschillende reinigers, elk in gebruiksvriendelijke spuitflessen van 400 ml. Ieder product bevat eigenschappen speciaal voor de specifieke toepassing en combineert perfect met de microvezel doek pro duo, die u kunt gebruiken voor reinigen én polijsten. De zijde met korte pool is geschikt voor reiniging van alle oppervlakken, de kant met de lange pool is uitermate geschikt voor waterabsorptie en polijsten tot hoogglans. Zo heeft u altijd een briljant streeploos resultaat.
Microvezel doek pro duo
Reinigingsprestaties voor binnen- en buitenkant
Eigenschappen:
- Uitstekende reinigingskracht
- Reinigt zonder strepen en zonder pluisjes
- Hologramvrij hoogglans polijsten
- Duurzaam
- Geen naad
Hoe te gebruiken:
- Twee verschillende zijdes
- Eén kant voor reinigen en één kant voor polijsten
- Zijde met korte pool voor reiniging van alle oppervlakken
- Zijde met lange pool voor waterabsorptie en polijstwerk
- Indien droog; Bindt stof door statische lading
- Indien nat; Verwijdert grof en vettig vuil
- Gewoon op natuurlijke wijze laten drogen na gebruik
- Wasbaar tot 60° zonder wasverzachter
Download de flyer voor meer informatie.
Car Care