Bandenwissel
Het is weer die tijd van het jaar waarbij we de winter achter ons laten en ons voorbereiden op de lente. En daar hoort natuurlijk de jaarlijkse bandenwissel bij! Wij beschikken over allerlei producten voor het wisselen, controleren, repareren en uitlijnen. Bekijk hieronder het aanbod van onze bandenwissel artikelen.
De winter staat weer voor de deur en dat wil zeggen dat het weer tijd is voor de bandenwissel. Wij beschikken over allerlei producten voor het wisselen, controleren, repareren en uitlijnen. Bekijk hieronder het aanbod van onze bandenwissel artikelen.
BANDENWISSELGEREEDSCHAP SET 5-DLG
Uitgerust met een perslucht slagmoersleutel, een momentsleutel en een 3-delige set krachtdoppen
Momentsleutel
- 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft
DSS perslucht slagmoersleutel
- Losdraaimoment tot max. 1.350 Nm bij een gewicht van 2,0 kg
Krachtdop 3 stuks
- De meest voorkomende dopmaten van 17, 19 en 21 mm
Bestel nu >
PERSLUCHT SLAGMOERSLEUTELS DDS
Hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies.
ACCU SLAGMOERSLEUTEL
½ duims slagmoer sleutel is nu ook beschikbaar met M-CUBE accu.
- Compacte en krachtige 18v slagmoersleutel met 2x 5Ah accu
- Instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment voor veelzijdige toepassingen
- Max Koppel 460 Nm
Bestel nu >
MOMENTSLEUTELS
Krachtdoppen
GEWICHTEN
BANDENMONTAGESPRAY & -PASTA
BANDENPOMP
PROFIELDIEPTEMETERS
OPSLAG
BANDENLICHTERS
WIELBOUTEN
VENTIELEN