Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Startset en ORSY® opbergsysteem
Startset en ORSY® opbergsysteem

Om eenvoudig te kunnen starten met Aircoservice hebben wij voor u een startset samengesteld.Deze startset bevat de meest voorkomende benodigdheden voor het uitvoeren van een aircoservice beurt en UV lekdetectie. In combinatie met ons ORSY® opbergsysteem beschikt u hiermee over een perfect concept dat op maat gemaakt is voor deze toepassing.

Zo heeft u overzichtelijk alles op 1 plek en waarborgt u een hoge arbeidsefficiëntie.

De set is exclusief aircoservice machine en koudemiddel omdat deze verschillen naar behoefte van de klant. Op de pagina wow! Airco servicesystemen worden de verschillende machines toegelicht. Mocht u twijfels hebben bij de keuze voor een aircoservice machine, onze airco specialisten helpen u graag bij het maken bij de beste keuze voor u.

Art.-nrVEOmschrijvingAantal VE
0764 000 500 1 100Onderhoudsstikker2
0890 20 1Lekzoeker plus 400ml4
0892 123 470 1PAG-olie 46YF3
0892 764 045 1POE-olie POE 1003
0892 764 123 1Universele compressorolie Pro3
0892 764 134 1A/C-UV-lekdetectie Basic3
0892 764 776 1Klima-aircolekstop-plus-60ml3
0893 764 652 1Quick Fresh Pure zonder biocide6
5581 003 002 1Sysinleg-4.4.1.-16vaks2
5581 003 001 1Sysinleg-4.4.1.-8vaks6
0890 900 90 1Univ. Reinigingsdoekjes 90 stuks1
0764 000 812 1Demontage-adapter set r1234yf1
0764 000 003 1Demontage-adapter set r134a1
0827 807 201 1UV lekzoeklamp1
0764 000 103 1UV bril1
0899 470 371 100Nitrilhandschoenen zwart MT L1
5995 002 225 1Aircoservice Customer flyers pack 25st1
5995 002 226 1Aircoservice Posterpakket1
0WAG 003 331 1Aircoservice Beachflag 76 x 210 cm*1
0988 018 039 1AIRCOSERVICE STARTSET 47DELIG 1

* Exclusief mast en voet

Art.nr.: Omschrijving KleurStuks
0961 91ORSY® 1 onderstelrood2
0961 940 004 ORSY® 1 plateaugedeelterood2
0961 940 005ORSY® 1 spuitbussengedeelte (300 ml)rood1
0961 930 0ORSY® 1 deksel rood2
0961 937 004 ORSY® 1 afsluitbaar kastjerood2
0961 92ORSY® 1 ladengedeelte, 4 ladenrood1
0961 940 007ORSY® 1 spuitbussengedeelte (500 ml)rood1
0961 930 03ORSY® 1 achterwandrood2

ORSY® opbergsystemen worden in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van Würth.Voor het gebruik van de ORSY® opbergsystemen wordt een jaarlijkse servicebijdrage van €35,- in rekening gebracht.

*Aircoservice startset is exclusief koudemiddel en aircoservice machines.