Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Verankering

Würth software voor verankering

Met uw gratis online ankersoftware van Würth kunt u eenvoudig en betrouwbaar verankeringen in beton berekenen. Deze software is onderdeel van het Würth Technische Software-portaal en biedt u technische oplossingen voor onder andere het achteraf inlijmen van wapeningsstaal. U vindt er ook productinformatie en CAD-bestanden.

Uw voordelen op een rij

  • Gratis en eenvoudig te gebruiken: U betaalt niets, en u kunt de software direct downloaden en installeren.
  • Ondersteuning voor constructeurs en engineers: De software helpt u bij het maken van nauwkeurige berekeningen voor verschillende ankersystemen.
  • Flexibel ontwerp: U bepaalt zelf het type anker, de belasting, de ondergrond en de geometrie van de ankerplaat.
  • Overzichtelijke interface: Symbolen en duidelijke weergaven maken het gebruik intuïtief voor u.
Gratis downloaden ►

Belangrijkste functies


Gebruikersplatform en navigatie
  • De software begeleidt u stap voor stap door het rekenproces.
  • Mogelijke ankersystemen en hun belastingen worden overzichtelijk weergegeven.
  • U heeft veel vrijheid in het ontwerp van uw verankering.

Ankerprogramma en -belasting
  • De software kiest automatisch een veilig en economisch product op basis van uw input.
  • U kunt altijd zelf een ander ankersysteem selecteren.
  • De belasting van het gekozen anker is continu zichtbaar voor u.

Verankeringsondergrond
  • U kiest uit verschillende betonsterkteklassen, inclusief C12/15.
  • U kunt eigen testresultaten als basis voor de berekening gebruiken.
  • U houdt rekening met wapening, temperatuurbereik en plaatsingssituatie.

Ankerplaat en -plaatsing
  • Met de geometrie-editor kunt u vrijwel elke vorm en positie van de ankerplaat instellen.
  • U plaatst ankers individueel of in groepen, ook in cirkelvormige patronen.

Ankerbelasting ingeven
  • U voert verschillende belastingsmogelijkheden in, inclusief brand- of aardbevingsbelasting.
  • De software bepaalt automatisch de maatgevende belastingscombinatie volgens DIN EN 1990.

Productinformatie

Alle goedkeuringen, productinformatiebladen en prestatieverklaringen zijn direct voor u beschikbaar en worden regelmatig geüpdatet.


Berekening en uitvoer
  • U berekent direct het gekozen anker (type en afmeting) of vergelijkt alternatieven.
  • Resultaten worden overzichtelijk in tabellen weergegeven.
  • U print de berekening compact of uitgebreid, inclusief werkplaatstekening en montagevoorschriften.
  • U slaat alles eenvoudig op als PDF.

Vul het formulier in en download direct

Vul onderstaand formulier in s.v.p. Bij het klikken op de button "Doorgaan naar downloaden" kunt u direct de software downloaden.

* Gelieve alle verplichte velden aangeduid met een * in te vullen.