Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Tijdelijke korting op ORSY-systemen

ORSY® SYSTEEMKOFFERS

test

Dit is niet zomaar een koffer, dit is uw belangrijkste organisatietool!

Alles op één plek, waar u het nodig heeft: Met de ORSY® systeemkoffers, kunt u eenvoudig uw verbruiksartikelen overal mee naar toe nemen. Alle elementen zijn met elkaar te combineren en alles heeft zijn plek. Zo bent u minder tijd kwijt met zoeken en heeft u meer tijd over voor het echte werk.

Bestel hier ORSY® Systeemkoffers >

De mogelijkheden met de ORSY® Systeemkoffers:

ORSY Koffer
Het koppelelement: daar kunt u op bouwen.

Heeft u meerdere koffers nodig? Stapel ze dan op elkaar, en maak de koffers aan elkaar vast met een veilige verbinding.

ORSY Koffer
Een koffer komt zelden alleen. De systeemkoffer nooit.

De koffer is verkrijgbaar in verschillende grootten en hoogten kan naar wens worden ingedeeld met o.a. schuiminzetstukken, assortimentsboxen. Alles past zowel in het rek als in de koffer, waardoor u volledig flexibel bent.

ORSY Koffer
Veel ruimte binnenin. Meerdere functies in de binnenkant.

De binnenkant overtuigt met veel opbergruimte. Ook de kofferdeksel heeft een extra functie: de uitsparing in de deksel kunt u gebruiken om bits of schroeven in te leggen.

ORSY Koffer
Het materiaal: onverbiddelijk hard.

De systeemkoffer is gemaakt van een bijzonder krasbestendig kunststof, dat bestand is tegen oliën en vetten, temperatuur- en weersinvloeden en materiaal veroudering.

ORSY Koffer
Alles onder controle en goed afgesloten.

Twee sluitingen met vingeruitsparingen zorgen voor veilige sluiting van de koffers. De handgreep is robuust en kan een max. gewicht van 60 kg aan, en de afgeronde draaigreep staat garant voor een hoog draagcomfort.

ORSY Koffer
Ons assortimentbeleid: flexibel, altijd en overal.

Systeemboxen in diverse afmetingen scheppen orde in uw koffer. De structuur in de transparante deksel sluit de systeemboxen perfect af en voorkomt dat de inhoud eruit valt en door elkaar wordt gemengd.

Complete service tot aan gebruik

Zowel uw Würth vertegenwoordiger als ons totale ORSY® team kan u adviseren over alle ORSY® systemen. Zij nemen alle voorbereidingen en planningen van u over, tot het ORSY® systeem klaar is voor gebruik.

Neem contact op >

BEREKEN HOEVEEL JE KUNT BESPAREN

Verlies van kostbare tijd in werkprocessen leidt tot onnodige kosten. Denk aan het tijdrovend zoeken naar gereedschap of verbruiksartikelen, het kwijtraken ervan, of het gebrek aan inzicht in je voorraad. Maar er is een oplossing: de ORSY-systemen van Würth. Deze systemen bieden gestructureerde opslagrekken en slimme automaten, snelle-bestelscanners, handige systeemkoffers, praktische gereedschapskarren en de mogelijkheid om bedrijfswagens efficiënt in te richten. Dat is wat ORSY je te bieden heeft.

Ontdek nu hoeveel je kunt besparen met de ORSY Kostenbesparingscalculator.

 

Bereken nu ►

BEREKEN HOEVEEL JE KUNT BESPAREN

Verlies van kostbare tijd in werkprocessen leidt tot onnodige kosten. Denk aan het tijdrovend zoeken naar gereedschap of verbruiksartikelen, het kwijtraken ervan, of het gebrek aan inzicht in je voorraad. Maar er is een oplossing: de ORSY-systemen van Würth. Deze systemen bieden gestructureerde opslagrekken en slimme automaten, snelle-bestelscanners, handige systeemkoffers, praktische gereedschapskarren en de mogelijkheid om bedrijfswagens efficiënt in te richten. Dat is wat ORSY je te bieden heeft.

Ontdek nu hoeveel je kunt besparen met de ORSY Kostenbesparingscalculator.

 

Bereken nu ►

Contactformulier