Ook zo benieuwd naar de populairste ankers en pluggen van Würth? In deze top 10 staan al onze bestverkochte verankering toppers in de Metaal branche van 2018. Zo vind je injectiemortels, ankerstangen en fixankers in de lijst. Allemaal direct te bestellen bij Ankers en Pluggen in de Online-Shop!
1. Universele injectiemortel WIT-VM 250
Op nummer 1 de onbetwiste winnaar: Universele injectiemortel WIT-VM 250, de allrounder die breed inzetbaar is in beton en metselwerk. De veelzijdige WIT-VM 250 ondervangt als twee componenten injectiemortel een enorm breed toepassingsgebied: Goedgekeurd voor gescheurd beton en ongescheurd beton, C20/25 tot C50/60. Voor verankeringen in metselwerk (volle en holle steen) en gasbeton. Voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven (REBAR) en voor het bevestigen van o.a. houtconstructies, metaalconstructies en balustrades.
2. AMO ® III-RVS 7.5 mm A2, Type 2
De tweede plek is voor de afstandmontageschroef AMO ® III 7.5 MM, RVS A2. Je gebruikt hem voor spanningsvrije afstandsmontage van kozijnen in beton en massieve steensoorten. De schroef is van roestvaststaal A2 en heeft AW30-aandrijving voor langere levensduur van de bits. Dit is ideaal voor kozijnen van thermisch behandeld hout en aluminium. Verder heeft de afstandmontageschroef een korte montagetijd en is deze onmiddellijk belastbaar.
3. Fixanker W-FA/A4
Het fixanker W-FA/A4 heeft de derde plek veroverd. Dit anker kun je gebruiken voor enkele bevestiging in ongescheurd beton en meervoudige bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton (M6). Dus bijvoorbeeld voor verankering van lichte plafondbekleding en onderplafonds. Dit spreidanker is van roestvast staal A4 en draaimomentgecontroleerd.
4. Basic injectiemortel WIT-PM 200
Dit is een mortel met goedkeuring in ongescheurd beton en vol- en hol metselwerk. De injectiemortel WIT-PM 200 is styreenvrij en heeft daardoor geen onaangename geur. De mortel is met een standaard kitpistool makkelijk te verwerken. In metselwerk gebruik je de mortel samen met draadeinden en in ongescheurd beton met ankerstang W-V-D-A.
5. Fixanker W-FAZ/S
De vijfde plaats is voor het fixanker W-FAZ/S, ontworpen voor toepassingen waar hoge eisen en flexibiliteit gevraagd wordt. De gepatenteerde kunststoflaag om de konus zorgt voor een zekere naspreiding in elke situatie. De W-FAZ/S is staal verzinkt en geschikt voor enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton. Deze fixanker is onmiddellijk lastdragend dus er is geen wachttijd.
6. Ankerstang W-VD-A/S
Deze ankerstang W-VD-A/S is gemaakt voor W-VD cartridgesystemen en WIT injectiesystemen van galvanisch verzinkt staal. De ankerstang heeft een punthoek en binnenzeskant, wat plaatsing met draai-impact mogelijk maakt met cartridgesysteem. De ankerstangen mogen worden gebruikt voor bijvoorbeeld BETON-MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem en ALLROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem.
7. Messingplug M8
De zevende plaats is voor de messingplug met binnendraad en gekarteld oppervlak voor goed vasthoudvermogen. De messingplug gebruik je voor bevestiging zowel binnen als buiten, in beton of volle steen. De messingplug kan ook gebruikt worden met een draadstang voor afhangende bevestigingen (afstandsmontage). Ook is de plug geschikt voor doorsteekmontage.
8. Nylonplug
Deze kunststofpluggen zijn geschikt voor lichte belasting (secundaire bevestigingen). Bijvoorbeeld voor bevestiging van gordijnrails, wandplanken en kabelgoten. De nylonplug kan worden gebruikt in beton en massieve en harde steen. De twee vleugels verhinderen het ronddraaien van de plug tijdens de verwerking. De spreiding van de plug begint tijdens het inschroeven. De inslagveiligheid maakt tot slot het gebruik van voorgemonteerde schroeven mogelijk en verhinderd het spreiden van de plug bij het inslaan in de ondergrond.
9. Fixanker W-FA, onderlegring
Het fixanker W-FA gebruik je voor enkele bevestiging in ongescheurd beton. Het fixanker is o.a. geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, bodemplaten, steunen en buizen. Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder voornamelijk rustende belasting (bijv. eigen gewicht, inrichtingen, magazijnmaterialen) of quasi-rustende belasting (bijv. gevels, leuningen).
Metaal top 250
Al onze toppers uit de top 10 vind je terug in de complete top 250 van de Metaalbranche. Bekijk hier de top 250 Metaal:
Top 250 producten Metaal
Verankering
Wil je meer weten over ankers en pluggen van Würth? Bekijk dan onze pagina verankering.