Lassen is een activiteit die de nodige risico’s met zich meebrengt. Tijdens het lassen word je blootgesteld aan hitte, vonken en vlammen. Het risico op brandwonden, elektrocutie en ademproblemen door de lasrook is dan ook erg groot. Daarom is het erg belangrijk dat je de juiste beschermende kleding en PBM’s gebruikt om je te beschermen tegen deze gevaren.
Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op www.wurth.nl kan de provider (YouTube) uw toegang opslaan en uw gedrag analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u hiermee heeft ingestemd in uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.
Raadpleeg ons privacybeleid en onze cookiepagina voor meer informatie.
U kunt deze link ook gebruiken om de video rechtstreeks op het platform van de provider te openen: https://youtu.be/qmyQphvrbuo
Automatische lashelmen zijn helmen die reageren op licht. De lens van een automatische lashelm heeft een beschermingsniveau van 3 of 4 bij normaal licht, zodat je normaal door het scherm heen kunt kijken. Zodra je start met lassen wordt dit opgemerkt door de sensoren in de lashelm en past de lens zich automatisch aan. Binnen een fractie van een seconde wordt het scherm donkerder met een beschermingsniveau van 8 tot 13.
De WSH AIR II Automatische lashelm met adembescherming
De automatische lashelm bestaat ook in een uitvoering met adembescherming. Deze lashelm biedt optimale bescherming tegen schadelijke lasrook, rondvliegende deeltjes en stof dat ontstaat tijdens het lassen. Het filter zorgt ervoor dat de deeltjes uit de lucht worden gefilterd en zorgt zo voor een schone luchttoevoer. Onze WSH AIR II heeft ook een groot helder vizier voor perfect zicht bij slijpwerkzaamheden.
Lashandschoenen moeten hittebestendig zijn, daarom zijn ze meestal van leer en is het stiksel meestal van KEVLAR® garen. Dit zorgt voor een sterkere naad en vlamwering. Het type lashandschoenen hangt af van het soort werkzaamheden. Bij precisiewerk kies je bijvoorbeeld voor de lashandschoen W-130 en voor verhoogde warmteontwikkeling kies je voor een lashandschoen met voering, zoals de W-110.
Met een lasschort bescherm je je kleding, bovenlichaam- en benen tijdens het lassen. Daaronder draag je meestal een vlamvertragende overall. Voor extra bescherming kun je ook nog losse been- en armbeschermers dragen.