Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Voor veilig werken op hoogte is het belangrijk de juiste ladder of trap te kiezen voor je werkzaamheden. Maar wat is nu het verschil tussen ladders en trappen en welke moet je kiezen voor welk soort werk?

Hoogte en tijd

Belangrijke aandachtspunten voor het kiezen van de juiste ladder of trap is de benodigde hoogte en de tijd voor de uit te voeren klus. Voor werkzaamheden die wat langer duren gebruik je vaak een trap. Door de bredere treden van een trap en het platform bovenop sta je stevig en gemakkelijk op de trap. Voor korte klussen kun je goed uit de weg met een ladder. De treden zijn een stuk smaller dus minder comfortabel om langer op te staan. Een ladder heeft daarnaast een hoger bereik dan een trap:

  • Een trap heeft een maximaal bereik of maximale werkhoogte van 5 meter. Dit is het hoogste punt wat je bereikt wanneer een persoon van 1.80m met uitgestrekte arm op de bovenste veilige trede staat.
  • Een ladder heeft een maximale stahoogte van 7,5 meter. De sta-tijd mag maximaal 2 uur zijn en de reikwijdte niet meer dan 1 meter.

Trappen van Würth

Een trap bestaat uit twee stijlen met daartussen de treden. Een trap heeft vaak een vaste lengte en heeft een platform bovenaan waar je op kunt staan. We hebben de volgende soorten trappen in het assortiment:

Bordestrap
Gemak

De Bordestrap is voorzien van een zelf ontgrendelend bordes, dat zorgt voor optimaal gebruiksgemak en stabiliteit. De doorlopende beugel heeft een handig opbergbakje. De Würth Master trappen zijn standaard voorzien van gepoedercoate trapbomen.

Dubbele trap
Veilig

De dubbele trap heeft een neerklapbare veiligheidsbeugel (vanaf 2x3 treden).Voorzien van een hooggeplaatst, druk vaste spreidbeveiliging. Hierdoor is het mogelijk om obstakels te overbruggen. Functioneert tevens als comfortabel stavlak. De Würth Master trappen zijn standaard voorzien van gepoedercoate trapbomen.

Giant steps trap
Brede treden

Deze lichtgewicht trap heeft brede, anti-slip treden en een opklapbare veiligheidsbeugel. De ladder is ideaal voor kleine klussen in en rond uw huis of kantoor. Licht en draagbaar. Brede, anti-slip treden (36x23 cm) met opklapbare veiligheidsbeugel. Weerbestendig voor extra duurzaamheid.

Werkplatform
Robuust

Zeer robuust werkplatform met rooster. Belastbaar tot 300 kg.Veilig te beklimmen met 60 mm diepe sporten met antislipribbels. Lichtgewicht aluminium constructie. Ruimtebesparend transport en opslag, dankzij het opklapmechanisme met automatische inklikbevestiging.

Ladders van Würth

Een ladder bestaat net als een trap ook uit twee stijlen aan de zijkant. Daartussen bevinden zich de sporten (treden). Ladders zijn vaak uitgerust met beslag om de ladder mee te vergrendelen. We hebben de volgende type ladders in ons assortiment:

Enkele ladder
Stabiel

De enkele ladder is niet uitschuifbaar en heeft een gebogen voet voor meer stabiliteit. Ook heeft de ladder gecoate bomen.

Opsteekladder
Uitschuifbaar

De opsteekladder is een zeer stabiele en robuuste ladder. De ladder is een breed model en uitschuifbaar. Standaard is hij uitgerust met toprollen.

Reformladder
3-delig

De 3-delige reformladder heeft de verplichte starre spreidstandbeveiliging en op beide uitschuifbare delen borging op de opzethaak. Vanaf 10 sporten zijn al onze reformladders voorzien van toprollen en vanaf 12 sporten van stabiliteitsbalken..

Multiladder
Veelzijdig

Meest veelzijdige ladder en/of trap. Door gebruik te maken van het telescopisch plateau is van twee multi ladders een (kamer)steiger te bouwen. Zeer compact en makkelijk te transporteren door wieltjes (vanaf 4x4).

Kies voor veiligheid

Kies altijd de juiste ladder om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Wanneer je de maximale werkhoogte niet kunt bereiken met een ladder, kies dan een ander hulpmiddel, zoals een steiger of een hoogwerker. Zo moet het dus niet:

 

Brochure

Bekijk hier de brochure Ladders & trappen