Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

EHBO op de werkplaats

Volgens de statistieken hebben mannen drie keer zoveel kans om te worden getroffen door arbeidsongevallen dan vrouwen. De meeste ongelukken gebeuren bij het dragen van zware voorwerpen en bij het bedienen van machines. Bij ongevallen op het werk is het belangrijk om snelle zorg en eerste hulp te kunnen bieden. Maar welke EHBO middelen zijn er? In deze blog behandelen we alle belangrijke aspecten van eerste hulp op het werk.

Tips voor het behandelen van handwonden

Je gebruikt je handen constant, dus snijwonden, schaafwonden en huidscheuren kunnen snel optreden. Handletsel is dan ook een van de meest voorkomende arbeidsongevallen. Om handwonden zo snel mogelijk te laten genezen geven we enkele tips voor goede eerste hulp:

  • Spoel de wond af met schoon leidingwater
  • Zorg ervoor dat er geen materiaal in de huid is achtergebleven
  • Druk een paar minuten op de wond om de bloedstolling te bevorderen
  • Spoel de wond af met desinfecterende oplossing (jodium)
  • Breng desinfecterende zalf aan
  • Breng verband of een pleister aan op de wond

Een wond aan de handen geneest meestal erg snel. Maar vooral de eerste dagen na een verwonding heeft een herstellende huid bescherming nodig. Gebruik vooral na het wassen van de handen een frisse, schone pleister.

Lijmvrije elastische pleister blauw

Pleisters voor handwonden

Zoals eerder vermeld, behoort handletsel tot de meest voorkomende arbeidsongevallen, dus het is belangrijk om goede pleisters op grijpvoorraad te hebben. Wij hebben diverse topproducten in ons assortiment, zoals de lijmvrije elastische pleisters of de textiel vingerpleister.

De blauwe versie van de lijmvrije pleister wordt aanbevolen voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, omdat de blauwe kleur meer opvalt dan naturel en de pleister is niet metaalhoudend.

Pleisters

Lijmvrije elastische pleister
Lijmvrije elastische pleister blauw
Textiel vingerpleister

Lijmvrije Pleisters

  • De pleister kun je hygiënisch bewaren in de dispenser.
  • Ook geschikt voor mensen met allergieën: ze zijn zowel latex- als siliconenvrij en kleven niet aan de huid of de wond vanwege de zelfklevende eigenschappen
  • Op moeilijk bereikbare plaatsen zoals de vinger is de pleister gemakkelijk aan te brengen
  • De pleister is zeer elastisch

 

Pleisterdispenser

De pleisterdispenser wordt gebruikt voor hygiënische opslag. Met het geïntegreerde mes kan de pleister veilig en gemakkelijk worden afgesneden.

EHBO koffer

Een EHB koffer moet voldoen aan de de richtlijnen van de arbeidsinspectie. Alle producten die direct in contact komen met de wond zijn onderworpen aan een maximale gebruiksduur van 5 jaar. Zelfs als deze niet worden gebruikt, moeten deze producten na de vervaldatum worden vervangen. Würth heeft diverse EHBO koffers in het assortiment: voor in de auto, bestelwagen, vrachtwagen of aan de muur.

EHBO koffers

Verbandtrommel met wandhouder
EHBO koffer bestelwagen
EHBO BHV Verbandkoffer

Oogspoelingen

Voornamelijk in (werk)ruimtes waar veel stof/zaagsel aanwezig is of waar wordt gewerkt met producten die chemicaliën bevatten, is een oogspoeling wettelijk verplicht. Het is dan ook van essentieel belang dat de ogen goed worden beschermd en een oogspoeling op enkele seconden voorhanden is wanneer er iets in het oog terecht komt

Gebruik een oogspoeling en geen kraanwater

Wanneer er schadelijke deeltjes in de ogen komen, is het verstandig om een oogspoeling te gebruiken. Oogspoelingen bevatten in de meeste gevallen een steriel sodium, wat overeenkomt met het natuurlijke zoutgehalte in de ogen. Een oogspoeling voorkomt dat bacteriën de ogen binnendringen en voorkomt zo het ontstaan van infecties. Bij het gebruik van kraanwater verhoog je juist de kans op infecties, omdat de bacteriën in de ogen blijven zitten.

Met Würth oogspoeling verwijder je snel en effectief schadelijke deeltjes uit het oog. De pH-neutrale versie neutraliseert bovendien zuren en alkalische stoffen. De oogspoeling is verkrijgbaar in een spray variant of een oogdouche. Ook is er een wandhouder met 3 oogsprays.

Oogspoelingen

Oogdouche spray
Oogspoelspray wandhouder

Goede voorbereiding

Met de informatie in dit artikel en onze Würth EHBO-producten bent u goed voorbereid op het toepassen van eerste hulp bij ongevallen op het werk.