Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Schoenonderhoud

Het onderhouden van je werkschoenen. Hoe doe je dat?

Zand, modder en transpiratie zorgen ervoor dat de binnen- en buitenkant van je schoenen langzaam hun vochtregulerende eigenschappen verliezen. De poriën raken verstopt en het materiaal kan daardoor minder ademen. Het leer wordt stug en breekbaar. Droogtescheurtjes vallen ook nooit onder de garantie, omdat ze makkelijk te zijn voorkomen. Je kunt dit zelf eenvoudig voorkomen door je schoenen goed te onderhouden.

Het onderhoud

Vuil en transpiratie kunnen het materiaal in je schoenen aantasten. Hierdoor is het belangrijk ze regelmatig te reinigen. Maak de schoenen schoon met een zachte borstel en een vochtig doekje.

Als de schoenen nat zijn dienen ze gedroogd te worden, maar niet in de zon of op de verwarming. Dit omdat het materiaal dan te snel uitdroogt. Het beste is om de schoen met een krant of keukenpapier te vullen.

Schoenwas

Onderhoud glad lerenschoenen met schoenwas. De schoenwas beschermt het leder tegen vocht en vuil. Ook wordt het leder gevoed en geïmpregneerd. Dit zorgt ervoor dat de levensduur van de schoen wordt verlengd.

TIP: Verschil tussen wax en leervet?

Leervet maakt het leer te zacht. Bovendien ademt het leer niet meer wanneer er vet op wordt gesmeerd.

Mr. Modyf NL - Onderhoud werkschoenen

Hoe moet je je werkschoenen onderhouden? Jarno legt het voor je uit.