Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Behandel de onderkant van je auto met bodembeschermers tegen roest en steenslag

De bodembeschermers van Würth zorgen voor de perfecte bescherming van de carrosserie.

Het gebruik van bodembeschermers is essentieel bij het tegengaan van roest op de bodemplaten. In eerste instantie kan de carrosserie in goede staat ogen. Zo glimt de autolak mooi, maar de onderkant van de auto kan daarentegen wel wat onderhoud gebruiken. Bodembeschermers zijn speciale middelen die ervoor zorgen dat de onderkant van de auto beschermd blijft tegen externe factoren zoals: roest, steenslag, water en zout. Lees hieronder meer over de bescherming van de carrosserie met behulp van de juiste producten.

Soorten bodembeschermers

De carrosserie heeft op diverse onderdelen onderhoud en bescherming nodig. Voor ieder toepassing bieden wij de juiste oplossing met de volgende producten:

Bodembeschermer
Bodembeschermer (bitumen): voor bodem en wielkasten
Steenslagbescherming
Steenslagbescherming (op rubberbasis): voor dorpels, chassis, bodems, soms wielkasten
Bodembescherming (op wasbasis)
Bodembescherming (op wasbasis): voor bodem
Holle ruimte bescherming (op wasbasis)
Holle ruimte bescherming (op wasbasis): voor holtes bijv. op deuren, motorkap

De bovenstaande beschermers zijn speciale producten voor houtbodems onder caravans, campers en aanhangers. De producten bieden verschillende voordelen. Allereerst is het niet nodig om de producten voor te verwarmen, dit geldt bij lage tempraturen. Tijdens het ondersteboven werken zijn de producten ook handig in gebruik te nemen en druipen niet. De beschermers hebben geen spuitnevel, waardoor het goed zicht biedt en het product schoon is aan te brengen. De nieuwe innovatieve 360° Spray nozzle zorgt voor zekerheid bij het werken op blinde delen. Kijkend naar de inhoud van de producten bestaat 80% van het aandeel uit vaste stof , dit staat gelijk aan 2,5 keer meer opbrengst. Voor een betere gezondheid en een schonere milieu zijn het water gedragen producten zonder gevaren symbolen.

Welke soort bodembeschermer gebruik je op welke gedeelte van de auto?

Bekijk hieronder het schema met informatie over onder andere de verschillende soorten bodembeschermers, geschikte voertuigen en productinformatie. De onderstaande kleuren op de auto geven precies aan welke soort bodenschermer je het beste kunt gebruiken.

all colors

bodembescherming

Verschillende toepassingen per bodembeschermer

iconen

Oplosmiddelhoudende, niet overschilderbare coatingmassa op bitumenbasis.

• Met langdurige bescherming en antidreuneffect

• Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen

• Snelle droogtijd

• Druppelt niet van verticale of rechtopstaande oppervlakken

• Goede hechting

Het product is verkrijgbaar in:

Zwart 500 ml Art.nr.0892 073

Zwart 1000 ml Art.nr. 0892 072

iconen

Dampdoorlatende bodembeschermer

voor gebruik op houten bodemplaten.

• Zeer goede hechting op hout

• Geteste compatibiliteit met in de handel verkrijgbare

• Impregneermiddelen voor hout

• Uitstekend antidreuneffect

• Loopt niet van verticale oppervlakken af

• In hoge mate bestand tegen veroudering

Het product is verkrijgbaar in:

zwart 500ml: Art.nr. 0892 078 550

iconen

Oplosmiddelhoudende coatingmassa`op basis van rubber, overschilderbaar.

• Uitstekende adhesie, snelle huidvorming

• Krasbestendig

• Overschilderbaar met veel in de handel verkrijgbare 1C- en 2C-deklakken op basis van oplosmiddel en water

• Geschikt voor kort ovendrogen bij 40°C tot 60°C

• Zeer goed schuurbaar zodra het product volledig droog is

Het product is verkrijgbaar in:

zwart 500 ml: Art.nr. 0892 075 250

zwart 1000 ml: Art.nr.0892 075 200

zwart 500 ml: Art.nr. 0892 075 350

iconen

Mens- en milieuvriendelijkere, overschilderbare bescherming tegen steenslag op waterbasis.

• Droogt volledig tot -10°C

• Fijne en grove structuren kunnen worden gespoten, afhankelijk van de toepassingen

• Uitstekende antidreuneffect

• Zeer hoge slijtvastheid

• Geschikt voor drogen in de oven

• Zeer eenvoudig te schuren indien volledig droog

Het product is verkrijgbaar in:

zwart 1000 ml: Art.nr. 0892 070 100

iconen

Oplosmiddelhoudende, niet overschilderbare coatingmassa op wasbasis.

• Blijvend elastisch met zelfherstellend effect

• Onschadelijk voor lak, rubber en pvc

• Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen

• Zeer hoge vaste-stofgehalte

• VOC gereduceerd

• Stofdroog na 48 uur, vervolgens wasachtig

• Opbrengst: 876 g/1000 ml bij 200 μm 0,28 liter/m2

Het product is verkrijgbaar in:

zwart 500 ml: Art.nr. 0892 078 500

beige 500 ml: Art.nr. 0892 079 500

iconen

Conserveringsmiddel met hoge gehalte vaste stof en oplosmiddel.

• Voor reparaties en langdurige bescherming

• Hoge doorlaatbaarheid en uitstekende penetratie

• Zelfs moeilijk bereikbare naden worden effectief beschermd

• Waterverdrijvend effect

• Bestand tegen hoge temperaturen tot +180°C

• Goede flexibiliteit bij koude

• Beschermt zelfs bij een zeer dunne laagdikte van 50 μ tegen corrosie

• Bevat 80% vaste stof

• Geschikt voor in de handel verkrijgbare lakken en rubberen en kunststof onderdelen

• Geurloos

Het product is verkrijgbaar in:

beige 500 ml: Art.-nr.0892 082 105

beige 1000 ml: Art.-nr.0892 082 100

transparant 500 ml: Art.-nr.0892 082 500

Bekijk de gehele brochure hieronder:

Carosserie bescherming