In onze werkomgeving liggen voortdurend zichtbare en onzichtbare gevaren op de loer. Losse stofdeeltjes, zoals fijnstof, rook en nevel zijn vaak niet met het blote oog zichtbaar, maar kunnen geleidelijk aan wel leiden tot beschadigingen aan de longen en bloedsomloop. Bij het werken met oplosmiddelachtige stoffen, bijvoorbeeld bij verf en lakspuiten of bij de inzet van chemische middelen is adembescherming een noodzaak.
Voordat er überhaupt adembescherming moet worden gedragen, is het van belang dat er eerst wordt gecontroleerd of de gebruikte machine of toepassing een geïntegreerd stof afzuigingssysteem heeft. Wanneer er geen stofafzuiging beschikbaar is, is het van belang het juiste adembeschermingsmasker te dragen bij de werkzaamheden en risico’s die daarvoor is geschikt.
Het begint bij de basis, de risicobeoordeling. Dit hangt allemaal af van de betreffende concentratie en de vorm van de voorkomende gevaarlijke stoffen. Voor de concentratie en vorm van de stof, moeten er verschillende filterklassen, filter- en maskertypes worden gekozen.
De grenswaarde
De grenswaarde is de maximaal toegestane concentratie van een (gevaarlijke) stof in de werkomgeving van een persoon. Door de overheid zijn er een aantal grenswaarden vastgesteld. Adembescherming is niet nodig wanneer deze grenswaarde niet wordt overschreden, tenzij anders is voorgeschreven.
Grenswaarden worden uitgedrukt in:
- ppm parts per million
- mg/m3 milligram per kubieke meter
- v/m3 vezels per kubieke meter
Wat zijn de risico’s van vervuilde lucht?
De risico’s van het inademen van gevaarlijke stoffen zijn niet altijd voor iedereen hetzelfde. Hoe groot het risico is hangt af van:
- Welke stof(fen) er aanwezig zijn;
- De hoeveelheid stof(fen) er aanwezig zijn;
- In welke vorm(en) deze stoffen aanwezig zijn
- Hoe lang een persoon werkzaam is in de vervuilde lucht.
Na het inademen van gevaarlijke stoffen kunnen er verschillende symptomen optreden. Dit kan direct na het inademen gebeuren, of pas na een langere periode optreden. Enkele voorbeelden van symptomen zijn:Hoofdpijn, keelklachten, hoesten, kortademigheid en/of benauwdheid.
Bepaal het juiste type ademhalingsbescherming
Filterklassen voor wegwerp stofmaskers
Ons kleurcodesysteem vereenvoudigt de keuze van de juiste adembescherming tijdens uw werkzaamheden. De kleur van de hoofdbanden toont de klasse van de adembeschermingsmaskers en zorgt voor extra zekerheid. Daarnaast maakt het kleurcoderingssysteem het mogelijk om de verplichting tot het dragen van ademmaskers te bewaken.
Classificatie van filterklassen - FFP = Filtering Face Piece
Op basis van de risicobeoordeling wordt de juiste adembescherming gekozen, de filters zijn onderverdeeld in 3 verschillende klassen:
| Filter-klasse | Toepassing | Grenswaarde |
| FFP1 | Niet-toxischeen niet-fribogene deeltjes, stof en aerosolen | Maximaal tot 4-voudig de grenswaarde |
| FFP2 | Gezondheidsschadelijke resp. minder giftige partikelen, sotffen, vaste en vloeibare aerosolen, nevel en rook | Maximaal tot 10-voudig de grenswaarde |
| FFP3 | Schadelijke / giftige stoffen / nevel/ rook, vaste en vloeibare aerosolen, zoals kankerverwekkende stoffen, enzymen en micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels) | Maximaal tot 30-voudig de grenswaarde |
Hoe zet u veilig een adembeschermingsmasker op?
Let op : indien een strakke pasvorm niet wordt bereikt, gelieve de werkplek niet betreden!
Download instructiesKrachtig wegwerpmasker met uitstekend draagcomfort en een optimale pasvorm
Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op www.wurth.nl kan de provider (YouTube) uw toegang opslaan en uw gedrag analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u hiermee heeft ingestemd in uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.
Raadpleeg ons privacybeleid en onze cookiepagina voor meer informatie.
U kunt deze link ook gebruiken om de video rechtstreeks op het platform van de provider te openen: https://youtu.be/5s6YJU15A24