Accugereedschap
Gereedschap is meer dan alleen een hulpmiddel. Het is een verlengstuk van de proffesional, een essentieel onderdeel van elk project, elke klus, elk idee. Accugereedschap is niet langer een compromis, maar een bewuste keuze voor vrijheid, flexibiliteit en efficiëntie. Ontworpen met één doel: maximaal gemak en minimale frustratie. Geen gedoe meer met verlengsnoeren, verschillende laders of een mix van merken. De combinatie van onze 12V en 18V accu lijn zorgen voor de veelzijdigheid die u nodig hebt voor uw klus. Zo werkt u effiënter, veiliger en duurzamer. Ons accugereedschap is krachtig, betrouwbaar en afgestemd op uw manier van werken.
Ontdek alle accugereedschap direct in de online shop
Of u nu complete renovatieconcepten uitvoert, dagelijks schakelt tussen locaties, of verantwoordelijk bent voor het beheer van een gereedschapsvoorraad. Accugereedschap maakt het mogelijk naadloos te integreren in zelfs de meest veeleisende werkomgevingen. Eén platform, eindeloze toepassingen. Het juiste systeem voor uw professionele ambities.
Veelgestelde vragen
3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van de machine en het laadapparaat.
1 jaar garantie op de accu.
Een borstelloze motor is een elektromotor zonder koolborstels. Dit betekent:
- Geen periodieke vervanging van de borstels.
- Minder kans op storingen.
- Stillere werking en lichtere constructie.
- Minder wrijving > minder energieverlies > hogere efficiëntie.
Gebruik de Partsmanager om onderdeelnummers voor Würth-machines op te zoeken. Bestellen kan via:
- Uw vertegenwoordiger
- De verkoop binnendienst