Vaak worden de termen Luchtdicht bouwen en Winddicht bouwen door elkaar gebruikt. Maar wat is het nu precies en wat zijn de verschillen? Een gebouw beschikt over een zogenoemde bouwschil. De bouwschil vormt de grens tussen de binnenzijde van de woning en de buitenwereld. Die schil biedt een woning de nodige bescherming tegen warmteverliezen naar buiten.
Winddicht bouwen
We praten bij Winddicht bouwen over de buitenste laag. De winddichte laag wordt geplaatst aan de buitenkant van de isolatie (de koude zijde). Deze laag (bijv. onze Wütop 140 dak- en wandfolie) zorgt vooral dat de wind geen vrij spel heeft in de isolatie, de zogenoemde infiltratie.
Luchtdicht bouwen
De luchtdichte laag wordt altijd onder de thermische isolatie aan de binnenkant (warme zijde) van de kamer geplaatst. Deze materialen (bijv. onze Wütop DB 20 dampremmende folie) moeten een zo laag mogelijke luchtdoorlaatbaarheid hebben en voldoen aan andere eisen, zoals weerstand tegen waterdamp diffusie. Deze luchtdichte laag zorgt er simpel gezegd voor dat er geen ongewenste luchtstroom van binnen naar buiten ontstaat (exfiltratie).
Voordelen lucht- & winddicht bouwen
Het grote voordeel wat Lucht- & Winddicht bouwen oplevert is energiebesparing. Deze manier van bouwen zorgt voor minder warmteverlies en daarmee voor minder energieverbruik.
Naast energiebesparing zijn er nog een aantal grote voordelen te noemen:
- Optimale waterdichtheid
- Voorkomen van vochtproblemen
- Meer comfort door voorkomen van tocht
- Betere geluidsisolatie
- Brandveiligheid
Eisen & Regelgeving
In Nederland stelt het Bouwbesluit maximale eisen aan de luchtdoorlatendheid van gebouwen. In de praktijk worden hieraan vaak hogere eisen gesteld. Als u bouwt of verbouwt moet u zich te allen tijde houden aan de voorschriften in het Bouwbesluit. Bij oplevering zal steeds strenger gecontroleerd worden of gebouwen voldoen aan deze eisen.
Bij oplevering zal steeds strenger gecontroleerd worden of gebouwen voldoen aan deze eisen. Denk hierbij aan de BENG-norm die per 1 januari 2021 in werking treedt en de Wet Kwaliteitsborging die in 2024 ingaat, maar ook aan de MPG-norm die al sinds 2018 gehanteerd wordt. De nieuwe BENG-eisen zijn een aanscherping ten opzichte van de huidige EPC. Nederland geeft hiermee invulling aan de EPBD Recast (Energy Performance of Buildings Directive) dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2020 bijna energieneutraal moeten zijn. Dat is overgenomen in het nationale Energieakkoord.
Bouwfolies
Er zijn verschillende soorten producten nodig om een gebouw op een juiste manier ‘’Lucht- & Winddicht’’ op te leveren. Denk hierbij aan kitten, flexibele PU-schuimen, coatings, banden, folies en tapes. Omdat er een tal van producten verkrijgbaar zijn in de markt snappen wij dat het wel eens onduidelijk kan zijn wanneer welk product toe te passen. Om u hierbij te ondersteunen hebben wij een Foliewijzer ontwikkeld waarbij u na een aantal vragen te beantwoorden bij de juiste folie uitkomt.
Brochure
Meer informatie kunt u vinden in de brochure: Lucht- & winddicht bouwen - Bouwfolies
Lucht- & winddicht bouwen - Bouwfolies 2023Folies voor de binnenzijde
Verkrijgbaar in de volgende rolbreedtes:
2m: Art.nr. 0681 150 001
2,6m: Art.nr. 0681 150 002
3m: Art.nr. 0681 150 003
Meer informatieVerkrijgbaar in de volgende rolbreedtes:
1,5m: Art.nr. 0681 000 267
3m: Art.nr. 0681 000 264
Meer informatieToebehoren
Folies voor de buitenzijde gevel/wand
Verkrijgbaar in de volgende rolbreedtes:
1,5m: Art.nr.0681 001 107
2m: Art.nr. 0681 001 108
3m: Art.nr. 0681 001 109
Meer informatieVerkrijgbaar in de volgende rolbreedtes:
1,5m: Art.nr. 0681 001 251
1,5m (met kleefstrook): Art.nr. 0681 001 252
3m: Art.nr. 0681 001 253
Meer informatieVerkrijgbaar in de volgende rolbreedtes:
1,5m: Art.nr. 0681 001 230
3m: Art.nr. 0681 001 232
Meer informatieToebehoren
Folies voor de buitenzijde dak
Verkrijgbaar in de volgende rolbreedtes:
1,5m: Art.nr. 0681 001 251
1,5m (met kleefstrook): Art.nr. 0681 001 252
3m: Art.nr. 0681 001 253
Meer informatieVerkrijgbaar in de volgende rolbreedtes:
1,5m (met kleefstrook): Art.nr. 0681 001 114
Meer informatieVerkrijgbaar in de volgende rolbreedtes:
1,5m (met kleefstrook): Art.nr. 0681 001 037
3m: Art.nr. 0681 001 089
Meer informatieToebehoren
Folies voor tijdelijke afdichtingen
Verkrijgbaar in de volgende rolbreedtes:
1,5m: Art.nr.0681 001 107
2m: Art.nr. 0681 001 108
3m: Art.nr. 0681 001 109
Meer informatieVerkrijgbaar in de volgende breedtes:
2m: Art.nr. 0818 011 090
3m: Art.nr. 0818 011 091
Meer informatieVerkrijgbaar in de volgende breedtes/dikte:
4m/30µm: Art.nr. 0818 002 100
6m/30µm: Art.nr. 0818 000 100
2m/ 80µm: Art.nr. 0818 000 199
4m/ 80µm: Art.nr. 0818 002 200
6m/ 80µm: Art.nr. 0818 000 201
Meer informatie