Meer informatie?
Brochure Fixanker W-FAZ PRO
Houdt meer vast dan enig ander spreidanker!
De W-FAZ PRO behoort tot de nieuwste generatie spreidankers en heeft volgens een Europese technische beoordeling (ETA-20/0229) een van de hoogste trek- en afschuifbelastingen.
Zo is bijvoorbeeld het in gescheurd beton C20/25 het W-FAZ PRO M12, staal verzinkt met een verankeringsdiepte van 125 mm goedgekeurd tot 10,5 kN trek- en 21,9 kN afschuifbelasting - dit komt overeen met ca. een ton of 2,2 ton!
Minder materiaalgebruik, minder werk
Extra grote verankeringsdieptes (h ef, max ) verhogen de toch al zeer hoge belastingen per anker nog verder. Ideaal voor maximale belastingen, zelfs met minimale as- en randafstanden. Omdat dit het mogelijk maakt hogere belastingen in het beton te brengen met bevestigingen dicht bij de randen met een kleine hartafstand. Dit is vooral interessant bij het bevestigen van leuningen of stalen liggers.
Extra lage verankeringsdieptes (h ef, min ) versnellen het werkproces, vooral bij serie-installaties. De boorinspanning wordt geminimaliseerd en het wapeningsstaal worden betrouwbaar vermeden. Tegelijkertijd kunnen de ankers veel sneller worden geïnstalleerd als de verankeringsdiepten ondiep zijn. Dit is een groot voordeel bij W- en E-installatie en gevelbouw. Maar ook bij het bevestigen van leuningen, balustrades en andere toepassingen kan de combinatie van hoge belastingswaarden en lage verankeringsdieptes de kosteneffectiviteit enorm verhogen.
Plaatsingsdiepte vrij selecteerbaar
De plaatsingsdiepte kan volgens de goedkeuring vrij worden gekozen tussen een minimale en maximale waarde. Bij het dimensioneren van de bevestiging kan de benodigde verankeringsdiepte nauwkeurig worden bepaald en kan de geschikte ankerlengte worden gekozen. Bovendien maakt de variabele plaatsingsdiepte flexibele oplossingen mogelijk om hulpstukken te bevestigen met minder spreidankers.
De variabele plaatsingsdiepte loont niet alleen bij de maatvoering, maar ook bij het dagelijkse werk op de bouwplaats. Met slechts enkele afmetingen van de W-FAZ PRO kunnen meestal meerdere standaardtoepassingen met verschillende bevestigingsdiktes worden afgedekt. Dit vermindert de opslag- en voorraadkosten en het te transporteren montagemateriaal. Bovendien maakt de vrij te kiezen inbouwdiepte het mogelijk om schaalconstructietoleranties tot op de millimeter nauwkeurig te compenseren zonder een significante vermindering van het toelaatbare draagvermogen.
Bij alle flexibiliteit is de basisregel: De benodigde verankeringsdiepte mag niet minder zijn en elke millimeter dat het anker dieper in het beton zit, zorgt voor extra zekerheid.
Haal er het maximale uit
De gebruiksvriendelijke Würth Technical Software II ondersteunt het ontwerp en maakt een optimaal gebruik van de vaste ankers mogelijk.
Download hierMinimale as- en randafstanden
Vooral bevestigingen dicht bij de rand zijn onderhevig aan hoge spreidkrachten die kunnen leiden tot het afspatten of afbreken van het beton. De W-FAZ PRO lost dit probleem op met behulp van variabele verankeringsdieptes en de innovatieve spreidclip. Op deze manier kunnen bevestigingen betrouwbaar worden uitgevoerd met minimale as- en randafstanden. Zelfs bij bijzonder dunne betonelementen zorgt het krachtige spreidanker voor een veilige bevestiging.
Aardbevingsbestendige constructie
Uitermate geschikt voor versterkingen in gebieden met een verhoogd risico op aardbevingen dankzij de Europese technische beoordeling voor versterkingen met seismische belasting in de categorieën C1 (voor niet-dragende elementen) en C2 (voor dragende elementen).
- Met aanzienlijk hogere belastingswaarden voor seismische vereisten van de categorieën C1 en C2 dan de vorige generatie fixankers
- Goedgekeurd voor seismische C1 en C2 vanaf maat M8 en een verankeringsdiepte van 40 mm
- De maten M10, M12 en M16 zijn ook goedgekeurd voor minimale verankeringsdieptes voor de vereisten van categorie C1 en C2. Dit maakt maximale economische bevestigingen mogelijk.
Uitgebreid gecontroleerd



