Plafondbevestiging
Plafond afhanging of plafondbekleding behoren tot de klassieke toepassingen van plafond bevestigingen maar ook: systeemplafonds, leidingwerken, kabelgoten, metalenprofielen, nonius afhanging en gatenband. Wurth biedt u een breed assortiment aan bevestigingsoplossingen.
Nieuw! Betonschroef W-BS
De snelste bevestigingsoplossing voor in beton.
De betonschroef W-BS is de laatste ontwikkingvan Würth en overtuigt u met zijn snelle montage en hoge draaglasten. Bovendien biedt de betonschroef W-BS de eindverbruiker enorme flexibiliteit tijdens montage.
Overtuig uzelf van deze geweldige bevestigingsoplossing!
Meer informatie over de betonschroefHet optisch aansprekende, nagelanker voor beton heeft de voordelen van een spreidanker met een snelle en eenvoudige montage
NU BESTELLEN
Anker in boorgat slaan – klaar
- Eenvoudige montage, zonder verwerkingsgereedschap te plaatsen
- Gelijk belastbaar – geen wachttijden
- Tijdbesparende doorsteekmontage
Eenvoudig te plaatsen met een klein boorgat (ø 6 mm)
- Voorkomt het raken van wapening
- Tijdbesparend
- Reduceert boor- en krachtinspanning
Ontzettend sterk
- Kleine rand- en asafstanden, daardoor ook in krappe ruimtes inzetbaar
- Europese technische goedkeuring en brandwerendheid getest
Verschillende kopvormen
- In 3 verschillende kopvormen te verkrijgen: nagelkop, buitendraad M6 en combi-binnendraad M8/M10
- Binnendraad voor bijvoorbeeld het afhangen van draadeinden
- In 3 materialen te verkrijgen: staal verzinkt, Roestvast staal A4, hoog corrosie bestendig staal (HCR)
Goedkeuring en getest
- ETA-11/0339: Meervoudige bevestiging van niet dragende delen in gescheurd en ongescheurd beton
- Brandwerendheid getest
Bovendien uitsluitend voor het W-NA met buitendraad en W-NA-K (met nagelkop) in RVS A4 en HCR: Brandwerendheidtest volgens ZTV-ING
Toepassingen
Geschikt voor bevestiging van:
- Plafond afhangingen
- Kabelgoten
- Brandwerende bekleding
Niet geschikt voor
- In metselwerk
- Enkele bevestiging
Het optisch aansprekende ankernagel W-DN zorgt voor een sterke verbinding.
NU BESTELLEN
Uitstekende stift stevig inslaan – klaar
- Zeer snel en eenvoudig te monteren
- Zonder extra verwerkingsgereedschap te plaatsen
- Geen wachttijden – gelijk belastbaar
- Kan met tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst worden
Eenvoudig te plaatsen in klein boorgat ( ø 6mm)
- Voorkomt het raken van wapening
- Tijdbesparend
- Reduceert boor- en krachtinspanning
Toepassingen
Geschikt voor het bevestigen in binnenruimten van:
- Plafondafhanging.
- Houten latten
- Metalen profielen
Niet geschikt voor
- Metselwerk
- Enkele bevestiging
- In buitenbereik en vochtige ruimte