GLASCAPSULE CHEMISCH ANKER W-VPZ
Voorgemengd injectiemortelpatroon voor chemisch anker W-VPZ (gescheurd en ongescheurd beton). Kan zelfs worden gebruikt bij extreem lage en hoge temperaturen
GLASCAPSULE CHEMISCH ANKER W-VPZ
Voorgemengd injectiemortelpatroon voor chemisch anker W-VPZ (gescheurd en ongescheurd beton). Kan zelfs worden gebruikt bij extreem lage en hoge temperaturen
- 2C glazen cartridge met vinylesterhars (styreenvrij) en harder
- Snelle en voordelige installatie dankzij de voorgemengde mortelhoeveelheden
- Snel uitharden betekent nauwelijks wachttijd tot belastbaarheid
- Geharde composietmortel maakt het boorgat waterdicht
- Geen etikettering voor gevaarlijke stoffen
Grote verschillen van nieuwe capsule W-VPZ t.o.v. oude capsule W-VD
- Geschikt voor zowel gescheurd als ongescheurd beton
- Styreenvrij
- Snellere uitharding
- Hogere belastbaarheid
Bij lagere én hogere temperatuur te verwerken
TOEPASSINGEN
| Art.nr. | 5915 508 085 | 5915 510 090 | 5915 512 095 | 5915 516 095 | 5915 520 145 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectieve verankeringsdiepte ( h ef) | 80 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm |
170 mm |
| Passend voor ankerstang | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| Nominale boordiameter (d 0) | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 18 mm | 22 mm |
| Boorgatdiepte (h 0) | 80 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm | 170 mm |
| Geschikte diameter reinigingsborstel | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 18 mm | 22 mm |
| Aandraaimoment | 10 Nm | 20 Nm | 40 Nm | 80Nm | 150Nm |
| Minimale randafstand (c min) | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm |
| VE/stuk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Online bestellen | >Bestellen | >Bestellen | >Bestellen | >Bestellen | >Bestellen |
Bewijs van prestaties
- Europese technische goedkeuring ETA-21/0168: Bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A)
- Lektest onder invloed van waterdruk tot 7 bar
- Brandwerendheid: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
| Minimum-uithardingstijden | |
|---|---|
| Betontemperatuur Minimum-uithardingstijd | Minimum-uithardtijd |
| -20°C tot -16°C | 17 uur |
| -15°C tot -11°C | 7 uur |
| -10°C tot -6°C | 4 uur |
| -5°C tot -1°C | 3 uur |
| 0°C tot +4°C | 50 min |
| +5°C tot +9°C | 25 min |
| +10°C tot +19°C | 15 min |
| +20°C tot +29°C | 6 min |
| +30°C tot +40°C | 6 min |
| Kokertemperatuur | 15°C tot +40°C |