Injectiesysteem voor talrijke betontoepassingen van het belastingsniveau
Injectiesysteem voor talrijke betontoepassingen van het belastingsniveau
De nieuwste ontwikkeling uit eigen huis van Würth is veelzijdig in beton inzetbaar (gescheurd en ongescheurd beton evenals REBAR). De hoogwaardige mortel heeft zeer kleine verankeringsdieptes en de hoogste draaglasten. Eveneens een korte uithardingstijd en hoge temperatuurbestendigheid, dit zijn alle sterke punten van onze ontwikkeling uit eigen huis.
Hoogwaardige mortel van de nieuwste generatie!
Met de zelf ontwikkelde hybride-injectiemortel systeem heeft u met zeer kleine verankeringsdieptes de hoogste draaglasten. Dit zorgt voor meer toepassingsmogelijkheden en reduceert de verwerkingstijd (boortijd) en materiaalkosten aanzienlijk.
De beton-bevestigingsoplossing in alle gevallen.
De WIT-UH 300 is bestemd voor het bevestigen van zware belastingen in gescheurd en ongescheurd beton. Daarnaast is dit nieuwe multi-talent ideaal voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven (REBAR).
Variabele verankeringsdiepte
Past zich flexibel aan uw montagesituatie aan.
Hard in 30 minuten uit!*
Voor een efficiënte projectplanning en verwerking (referentiewaarde bij 20ºC in droog beton).
Zelfs bij de allerhoogste temperaturen krachtig.
Kortstondig tot +160ºC temperatuurstabiel! Optimaal voor bevestigen, die worden blootgesteld aan enorme hitte (bijv. spuiterij). Details van de drie temperatuurbereiken zie ETA-17/0127.
Verankeringsdiepte bij gelijke belasting (11,1 kN)
Om een belasting van 11,1 kN te bereiken, heeft het injectiesysteem W-VIZ een kleine verankeringsdiepte (75 mm). De WIT-UH 300 moet wat dieper geboord worden. De WIT-PE 500 bereikt zijn maximale belasting bij 8,6 kN (max. verankeringsdiepte = 144 mm).
VERGELIJK IN DETAIL
Maximale belasting
De hoogste belasting kan met de WIT-UH 300 bij een verankeringsdiepte van 240 mm bereikt worden. Kort daarachter volgt het injectiesysteem W-VIZ
Verankeringsdiepte bij een maximale belasting
Belasting bij een gelijke verankeringsdiepte (110 mm)
Verankeringsdiepte bij gelijke belasting (11,1 kN)
Om een belasting van 11,1 kN te bereiken, heeft het injectiesysteem W-VIZ een kleine verankeringsdiepte (75 mm). De WIT-UH 300 moet wat dieper geboord worden. De WIT-PE 500 bereikt zijn maximale belasting bij 8,6 kN (max. verankeringsdiepte = 144 mm).
