Bekijk hier het assortiment aardbevingbestendige ankers.
Bekijk hier het assortiment aardbevingbestendige ankers.
Aardbevingbestendige Ankers
Al tientallen jaren worden er aardbevingen in Groningen geregisteerd. Het aantal bevingen is de laatste jaren toegenomen.We hebben hier te maken met geïnduceerde aardbevingen. Er is dan ook een onderscheid tussen geïnduceerde bevingen en natuurlijke, tektonische bevingen in de aardkorst.
De bevingen in Groningen vinden plaats op een grotere diepte. De trillingen aan het aardoppervlak zijn bepalend voor de schade die ontstaat aan de gebouwen. De PGA waarde (maximale versnelling) wordt gebruikt om de krachten op een gebouw te berekenen.
Het ontwerpen op aardbevingen is in Nederland relatief nieuw. Er is steeds meer behoefte aan richtlijnen die van toepassing zijnbij het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen bij bevingen als gevolg van gaswinning. In Nederland is dit de NPR 9998 (in ontwerpfase), deze NPR sluit aan op de Eurocode 8 (EN 1998).
Brochure
Bekijk hier de uitgebreide brochure Aardbevingsbestendige ankers.
brochure aardbevingbestendige ankers >
Producten met seismische goedkeuring |
||
| Fixanker W-FAZ | Seismische goedkeuring, categorie C1 en C2, M8 – M27 | |
| Superanker W-HAZ | Seismische goedkeuring, categorie C1 en C2, M8 – M20 | |
| Betonschroef W-BS | Seismische goedkeuring categorie C1, ø 8 – ø 14mm | |
| Chemische verankering | ||
| Injectiesysteem W-VIZ | Seismische goedkeuring, categorie C1 en C2, M10 – M24 | |
| Hybride mortel WIT-UH 300 | Seismische goedkeuring categorie C1, M8 – M30 Seismische goedkeuring categorie C2, M12 |
|
| 2-componenten injectiemortel WIT-PE 500 | Seismische goedkeuring categorie C1, M12 tot M30 Seismische goedkeuring categorie C2, M12 en M16 |
|