Injectiesysteem WIT-VM 250

De veelzijdige WIT-VM 250 ondervangt als twee componenten injectie mortel een enorm breed toepassingsgebied

 

BESTEL NU

 

Breed spectrum aan goedkeuringen

  • Gescheurd en ongescheurd beton
  • Metselwerk van volle steen, holle steen en gasbeton
  • Voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven (REBAR)

Eenvoudig te verwerken

  • Verlijmen van draadeinden (met 3.1 certificaat) voor enkele bevestiging in beton te plaatsen
  • Variabele verankeringsdieptes in beton
  • Tot een temperatuur van -10ºC (tijdens verwerking en uitharding).
  • Inzetbaar: voorkomt grotendeels door vorst gedwongen pauzes.

Beste materiaal

De styreenvrije mortel heeft geen onaangename geur en dicht het boorgat grotendeels af, om bijvoorbeeld vorstschade te voorkomen. De chemische basis van de mortel is een styreenvrije vinylester hars met een hoge chemische bestendigheid.

 

Goedkeuringen en getest

  • ETA-12/0164: Enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A, draadeinden met 3.1 certificaat)
  • ETA-13/1040: enkele bevestiging + metselwerk van vol en hol metselwerk, gasbeton (zeefhuls WIT-SH, ankerstang WIT-AS, binnendraad WIT-IG)
  • Algemene bouwkundige goedkeuring Z-21.8-2003, voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven (REBAR)
  • ETA-12/0166: Voor het achteraf inlijmen van wapeningstaven (REBAR)

Toepassingen

Geschikt voor bevestiging van:

  • Hout- en staal constructies
  • Profielen
  • Consolen
  • Installatieleidingen
  • Overkappingen
  • Achteraf inlijmen van wapeningstaven
  • Kabelgoten

Niet geschikt voor toepassingen

  • Diamant geboorde boorgaten
  • Verankeringsondergrond kouder dan -10ºC (tijdens montage en uitharding)
BESTEL NU