Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

M-CUBE ACCU-KlOPBOORMACHINE ABS 18 POWER COMBI

OVERWIN ELK OBSTAKEL.

Of het nu gaat om massief metselwerk of een dikke schroef: met deze M-Cube accu-klopboormachine met extra klopboorfunctie is geen enkel obstakel te moeilijk. Hij combineert optimale kracht met maximale flexibiliteit en is geschikt voor alle veeleisende toepassingen. Met zijn unieke kenmerken overtuigt hij elke expert: de functieschakelaar kan aan beide kanten worden bediend en is dus perfect voor zowel rechts- als linkshandigen. Bovendien is de klopboormachine handig in gebruik en onderhoudsarm. De extra handgreep zorgt voor volledige controle en optimale krachtoverbrenging.

FULL POWER. FULL SERVICE.

Dat is wat wij onze klanten beloven met onze lijn high performance M-Cube accu-machines. Als fabrikant, kunnen we inspelen op uw specifieke design en functionaliteitswensen met behoud van onze hoge kwaliteitsnormen. Onze nieuwe generatie 18 Volt M-Cube accu-machines zal de komende tijd aangevuld worden met nieuwe machines, zodat u uit kunt blijven kijken naar een uitgebreide range van krachtige machines in onze accu-familie.

KRACHTIG PRESTERENDE M-CUBE ACCU TECHNOLOGIE: DUURZAAM EN ZEKER

-Geïntegreerd cellenframe voor stevigheid en optimale warmteafvoer, beschermt de accu tegen oververhitting en schokken.
- LED laadaanduiding.
- Intelligent accumanagement voor maximale prestaties en maximale levensduur.
- Rubber manteling van de accu voor bescherming tegen beschadigingen en vallen.
- Elektronische celbewaking voor een lange levensduur.

Motorbescherming
Elektronische motorbescherming

Continue bewaking van de motor verhoogt de levensduur, omdat bij overbelasting en oververhitting de motor wordt uitgeschakeld.

Koolborstelloze motor
Koolborstelloze motor

Langere levensduur van de EC-motor, onderhoudsarm, geen wisseling van koolborstels. Efficiënte en krachtige motor van geringe afmeting.

Functie knop
Functie knop

Eenvoudig en snel schakelen tussen schroeven, boren en klopboren.

24 instellingen
24 momentinstellingen

Nauwkeurig en efficiënt werken dankzij de verschillende momentinstellingen en optimaal vermogen.

Boorkop
Boorkop

Metalen kop van 13 mm met hardmetaal getande spanbekken voor optimale klemming van de ingespannen gereedschappen.

Bestel nu de M-Cube Accu-Klopboormachine ABS 18 Power Combi

De Accu-Klopboormachine Power Combi is nu verkrijgbaar, bestel hem direct in de Online-Shop!

Terug naar M-CUBE >