Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

REPLAST ME is Perfect voor het repareren en afwerken van barsten en scheuren

REPLAST ME & REPLAST EASY

Toepassing;

  • Alle Plastics
  • Metaal maar moet worden voornbehandeld met een Primer of lak
  • Bumper, Koplamp, grill, achterlicht, spiegel, bekledingsklemmen, nummerplaten

Voordelen:

  • OEM Kwaliteit
  • Snelle uitharding
  • Weinig geur
  • Stabiel op vertical vlakken. Geen uitzakkers
  • VOC vrij
  • Betere hechting op plastics
  • Uitstekende weerstand tegen veroudering en chemicaliën

KUNSTSTOFREPARATIESET 2C REPLAST® ME 38-DELIG

Voor het repareren van kunststof onderdelen, inclusief alle benodigde accessoires in een praktische systeemkoffer

Een 2C-lijm voor vrijwel elk type kunststof

  • Gemakkelijke hanteerbaarheid van diverse lijmtypen
  • Toepasbaar voor reparaties en verlijming van constructies

Drie verschillende verwerkingssnelheden voor verschillende toepassingsgebieden

Isocyanaat-vrij en daarom zonder H351 markering

Speciale kortere mengtuit

  • Optimale menging met minimale volumes
  • Weinig verspilling van lijm
  • Reparatiepasta hardt snel uit en kan na zeer korte tijd worden geschuurd

Uitstekende chemische bestendigheid tegen vele vloeistoffen, zoals benzine, een groot aantal smeeroliën en ethylacetaat

Toepassing

Voor eenvoudige reparatie en verbinding van kunststofdelen, zoals spoilers, radiateurgrilles, sierlijstclips, beugels op koplampen, skirts, bumpers, wielkuipen etc. Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie (NSF P1)

Handleiding

De ondergrond moet belastbaar zijn en dient schoon, droog en stof- en roestvrij te zijn. Oude lijmresten moeten worden verwijderd. Verwerkingsinstructies in acht nemen. Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie.

Verwerkingsinformatie
Replast 25 sec.Replast 90 sec.Replast 210 sec.
Verwerkingstijd25 sec.*90 sec.*3,5 min.*
Kan worden geschuurd bij 23 °C na6 min12 min30 min
OppervlakVoorbehandelingAdhesie
SMC, BMC, RTM, hout, HPL, PUR-RIMSchurenZeer goede hechting
CFRP (met koolstofvezel versterkte kunststof)SchurenZeer goede hechting
Gecoat, legeringIn het geval van blank metaal moet het metaal worden beschermd tegen corrosieZeer goede hechting
PP-EPDM / ABSZie de meegeleverde instructiesGoed (geen structurele verlijming)

Gecertificeerd volgens NSF P1 en EMICODE EC1+

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.