Nooit meer op zoek naar de beste metaal verzinkboor. Deze alleskunner is geschikt voor elk materiaal

Een verzinkboor voor staal, een andere voor aluminium en weer een andere voor RVS. Waarschijnlijk bestaat jouw borencollectie ook uit zoveel verschillende boortjes. Ze gaan ook lang niet allemaal even soepel en snel door het materiaal. Daar is nu een oplossing voor!
Nieuw bij Würth voor universeel inzetbereik: de verzinkboor EU HSCo 90°, te herkennen aan de paarse ring. Deze heeft een extreem oneven steekhoek, heeft een 3-vlaks schacht en is geschikt voor universeel gebruik.
Bekijk de video
YouTube
Extreem oneven steekhoek
De verzinkboor EU HSCo 90° DIN 335 C heeft een extreem oneven steekhoek wat zorgt voor:
• Optimale oppervlaktekwaliteit: nauwkeurige, ronde, braamvrije sneden
• Snellere bewerking dankzij hogere snijsnelheden
• Veel minder gereedschap slijtage
• Uiterst stille werking in alle materialen
• Veel minder boorkracht nodig
Verzinkboor voor universeel gebruik
Dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateraal kun je de universele verzinkfrees in bijna alle materialen toepassen.
3-vlaks schacht
De 3-vlaks schacht van de universele verzinkfrees voorkomt doorslippen in de boorkop en is daarmee uitermate geschikt voor gebruik met handmachines met een drieklauw boorkop.

Volhardmetaal verzinkboor
Er is ook een volhardmetaal variant van de verzinkboor, de verzinkboor EU VHM 90° DIN 335 C
• Speciaal ontworpen voor gebruik in CNC-machines voor betrouwbare en gestandaardiseerde productie
• Extreem lange levensduur
• Hoge snijsnelheid
Bij gebruik van de verzinkboor adviseren wij boor- en snijschuim cut+cool
Brochure verzinkfrees
Bekijk hier de brochure van de verzinkfrees EU 90°.