Bij Würth zijn we trots op onze producten. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de kwaliteit die wij onze klanten bieden. Daarom verbeteren we voortdurend onze producten. Diverse belangrijke productverbeteringen zijn doorgevoerd in onze metaalboren HSCO (RVS). Vanaf maart 2018 zullen de eerste HSCO Spiraalboren nieuwe stijl worden geleverd.
Spiraalboor HSCO DIN 338 type RN OXID. Punthoek 130°
De HSCO Oxid Spiraalboor is een hoogwaardige kwaliteitsboor voor het bewerken van roestvast staal, bijvoorbeeld A2 (304) en A4 (316), hittebestendige staalsoorten en titanium. De HSCO Oxid Spiraalboor is ook geschikt voor algemene, brede toepassingen in staal en staal tot 1.000 N/mm2 treksterkte en gietijzer.
Gereedschap met lange levensduur
HC-slijpen (High Speed Cutting) en de bijbehorende nauwkeurige snijgeometrie zorgen voor een consistente kwaliteit van de geboorde gaten en garanderen bovendien een hoge mate van nauwkeurigheid en een lange levensduur.
Zelf-centrerend
De kruisgeslepen punt van de HSCO Spiraalboor zorgt zelfs op ronde materialen voor een uitstekend centreringseffect, waardoor centreerboren of voorboren niet meer nodig is.
Uitstekende spaanafvoer
De speciaal ontworpen spaangroef van de Spiraalboor HSCO Oxid zorgt voor een uitstekende spaanafvoer vanuit het boorgat
Veranderingen HSCO Spiraalboor
- Er zijn meer diameters beschikbaar van Ø 1,0 t/m 20,0 mm
- Verbeterende kwaliteit
- Meer assortimenten (19- en 25-delig)
Bestel hier de verbeterde Spriaalboor HSCO Din 338 Type RN Oxid.