Zonder veiligheidsbril kan het erg gevaarlijk zijn op de werkvloer. Denk aan rondvliegende splinters, vonken en stof. Bij veel werkzaamheden is een veiligheidsbril onmisbaar voor de ogen. Let bij het kopen van een veiligheidsbril niet alleen op de mechanische bescherming en markeringen, maar kijk ook naar het soort en de kleur van de glazen.
Krasbestendige glazen
Waar bewaar jij je veiligheidsbril? Dat is meestal nooit in de brillenhoes, maar in je zak, jaszak, gereedschapskist of rugzak. Hier raakt de bril vervolgens je sleutelbos of je schroevendraaier of ander gereedschap. De gevolgen zijn bekend: vervelende krassen op je bril die je irriteren in het dagelijkse werk. Met krasbestendige glazen voorkom je dit probleem.
Anti-condens glazen
Wie kent het niet: het is koud buiten en je werkt je tegelijkertijd in het zweet. Je lichaamstemperatuur stijgt met als gevolg een veiligheidsbril die constant beslaat zodat je nog maar de helft ziet. Erg vervelend én zelfs ook gevaarlijk!
Veel van de huidige brillen hebben een anti-condenslaag waardoor de bril niet beslaat en blijvend helder is. Deze nanocoating wordt aangebracht aan de binnenkant van de glazen. Dit zorgt voor permanent condensvrij zicht in alle weers- en werkomstandigheden.

Veiligheidsbril met 100% UV-bescherming
De meeste mensen gaan ervan uit dat een bril altijd 100% UV-bescherming biedt. Helaas is de realiteit anders. Niet alle veiligheidsbrillen bieden voldoende UV-bescherming, ook al zijn de glazen getint. Let dus goed op het UV-filter van de bril bij het kopen van een veiligheidsbril. Alle Würth brillen met getinte of heldere glazen bieden 100% bescherming tegen UV-stralen.
Kleur van de glazen
Werk je veel buiten en heb je te maken met steeds veranderende daglicht- en weersomstandigheden? Dan zijn er twee verschillende tinten veiligheidsbrillen die zorgen voor een betere zicht:
Geel/amber
Brillen met een gele tint glazen zorgt voor een helderder beeld van de omgeving, verbetert de contrasten en ondersteunt het ruimtelijk zicht. Het model Cepheus heeft deze zogenaamde amberkleurige glazen. Let op: De tint alleen biedt geen UV-bescherming, dus let op de bijbehorende markering.
Grijs
Vaak worden veiligheidsbrillen ook aangeboden met een grijze tint. Dit vermindert het doordringen van het licht, afhankelijk van de sterkte van de tint. Voor extreme lichtomstandigheden, zoals tijdens het lassen, zijn er speciale lasbrillen met zeer donkere glazen.

Veiligheidsbril Spica Grijs
Ook grijstinten helpen om beter zicht te krijgen, zoals bij de Spica

Lasbril Fornax Plus
Ideaal voor lassen: de Fornax Plus-lasbril minimaliseert het inbranden van lasvonken.

Overzetsbril voor brildragers
Draag je een normale bril op sterkte, dan kun je een overzet veiligheidsbril over je bril dragen. De overzet veiligheidsbril Libra is uitstekend te gebruiken in combinatie met bril op sterkte. Dankzij polycarbonaatlenzen met geoptimaliseerde optiek heeft de bril kristalhelder onvervormd zicht. Ook het draagconfort is optimaal: er is geen contact tussen de bandjes van de veiligheidbril en de bril op sterkte en daardoor geen drukpunten. Ook de ANDROMEDA is over je bril heen te dragen.
Veiligheidsbril op sterkte
Nieuw in ons assortiment: Askella, de veiligheidsbril op sterkte. Dit sportieve model heeft op sterkte geslepen veiligheidsglazen als leescorrectie. De bril heeft de volgende sterktes: 1,5, 2 en 2,5 dpt.
- Sportief en lichtgewicht ontwerp
- Perfecte pasvorm en afscherming van de ogen
- Coating aan buiten- en binnenzijde: extreem krasvast
- Instelbare neusbrug van slipvast rubber
- Uiterst stootvaste polycarbonaatglazen
De volgende brillen hebben allemaal krasvrije en langdurig condensvrije glazen met 100% UV-bescherming:
- Veiligheidsbril WEGA® en ruimzichtbril WEGA®
- Overzet veiligheidsbril LIBRA®
- Veiligheidsbril Spica®
- Ruimzichtbril ANDROMEDA®
- Veiligheidsbril Fornax® Plus
- Veiligheidsbril Scorpius®
Wil je weten wat alle codes en markeringen op je veiligheidsbril betekenen? Lees dan de volgende blog: oogbescherming, wat betekenen de markeringen op een veiligheidsbril?