Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

De nieuwste generatie performance spiraaltrapboren

Verbeterde centrering en tot 100% sneller boren dankzij exclusief snel slijpen.

  • Tot 80% minder kracht op het gereedschap tijdens het boorproces
  • 3-vlaks schacht voorkomt doorslippen in de boorkop.
Spiraaltrapboor HSS Performance blank

Spiraaltrapboor HSS Performance blank

De nieuwste generatie Performance trappenboren voor langere levensduur, aanzienlijk sneller boren met soepele loop en sterk gereduceerde braamvorming bij het bewerken van dunne werkstukken van conventioneel staal met een sterkte tot 900 N/mm2, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststof.

Nieuw: 4 maal hogere standtijd t.o.v. vergelijkbare blanke boren

Spiraaltrapboor Multi Performance

Spiraaltrapboor Multi Performance HSS TiAlN

De nieuwste generatie trappenboren met TiAIN-coating voor een maximale levensduur, aanzienlijk sneller boren met stille verwerking en aanzienlijk minder braamvorming bij het verwerken van vrijwel alle dunwandige materialen, zoals conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm2, roestvrij staal, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen.

Nieuw: 9 maal hogere standtijd en tot 50% hogere snijsnelheid t.o.v. vergelijkbare ongecoate boren