Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Lasers
Lasers
Lasers

Het laserprogramma

Lasers zijn de perfecte tools om bijvoorbeeld afstanden te meten of lijnen uit te zetten. Onze lasers zijn voor ieder bouwbedrijf, loodgieter, interieurbouwer, architect, elektricien, tegellegger en timmerman een aanwinst.

  • Eenvoudige bediening: De laser in de pendule nivelleert zichzelf binnen een paar seconden
  • Flexibele montage met behulp van de optioneel verkrijgbare universele muurbeugel op plafondprofielen, op statieven van 1/4 inch of 5/8 inch of probleemloze installatie op alle magnetische oppervlakken dankzij het krachtige magnetische systeem
  • Verschillende bedieningsopties dankzij het geïntegreerde accupack, dat voor, tijdens en na gebruik via de oplaadaansluiting kan worden opgeladen. In geval van nood kan het apparaat worden gebruikt met accu's en de optioneel verkrijgbare accuhouder
Laserafstandsmeter

Met een laser afstandsmeter kunt u onder andere afstanden, oppervlakten, volumes en indirecte metingen uitrekenen.

Bestel hier de Laserafstandsmeters >

Lees de blog over de laserafstandsmeters >

Kruislijnlaser

Kruislijnlasers hebben altijd minimaal twee lijnen. Eén laserlijn is voor horizontaal uitlijnen en één laserlijn voor verticaal uitlijnen.

Bestel hier de Kruislijnlasers >

Puntlijnlaser

Onze puntlaser is een combinatie van zowel een kruislijn- als puntlaser:

Bestel hier de Puntlijnlaser >

Compacte Multilijnlaser

Compacte zelfnivellerende multilijnlaser met 3 zeer goed zichtbare 360°-laserlijnen.

Bestel hier de Compacte Multilijnlaser >

Multilijnlaser

Een multilijnlaser creëert drie nauwkeurige 360° lijnen: 1x horizontaal en 2x verticaal onder een hoek van 90°.

Bestel hier de Multilijnlasers >

Lees de blog over lijnlasers >

Rotatielaser

Een Rotatielaser zorgt voor verticale en horizontale uitlijning voor alle nivelleringstaken.

Bestel hier de Rotatielasers >

YouTube Laserprogramma

Brochure Lasers

Alle informatie over ons laserprogramma kunt u terugvinden in de Brochure Lasers: