RELAST Duurzaam achteraf versterken van betonconstructies
Ontdek RELAST: Het innovatieve en efficiënte systeem van Würth voor het achteraf versterken op dwarskracht en ponskracht van bruggen, tunnels, parkeergarages en gebouwen.
Ons systeem met bouwkundige goedkeuring biedt een snelle, kostenefficiënte en duurzame oplossing om de levensduur en draagvermogens van diverse kunstwerken en betonconstructies te verhogen.
Waarom kiezen voor RELAST?
- Efficiënt en kosteneffectief:
Versterk uw constructies zonder hoge kosten of langdurige bouwprocessen met een snelle en betrouwbare installatie. - Minimale verkeershinder:
Dankzij de innovatieve installatieprocedure van RELAST, kunnen werkzaamheden plaatsvinden met minimale verkeersomleidingen of wegafsluitingen, wat resulteert in minder files en continu bruikbare logistieke- en vluchtroutes - Duurzaam:
RELAST verlengt de levensduur van bestaande constructies zonder de noodzaak van vervanging
Is RELAST geschikt voor uw project?
Voordat u overweegt een nieuwe constructie te bouwen, is het essentieel om de mogelijkheden van renovatie met RELAST te onderzoeken. Bent u benieuwd of RELAST toepasbaar is op uw constructie of kunstwerk? Neem dan contact op met onze technisch adviseur voor een vrijblijvend advies.
RELAST versterkingssyteem is uitermate geschikt voor:
- Brugrenovaties
- Tunnelrenovaties
- Parkeergarages
- Gebouwrenovaties
Kies voor RELAST en investeer in de toekomst van uw infrastructuur.
Zo profiteert u als adviseur, constructeur en uitvoerende partij:
- Efficiënt versterkingssysteem met goedkeuringsrapporten
- Snelle en eenvoudige installatie, en dat terwijl ze in gebruik zijn
- Duidelijke verhoging van de afschuifkracht (tot 100%) en ponsweerstanden (tot 40%) met een gering aantal versterkingselementen.
- Duidelijke verlenging levensduur bouwwerk
- Geschikt voor dynamische belastingen
- Gelijk belastbaar
RELAST: Versterkingssysteem bouwwerken
Eenvoudige planning en berekening met de technische software
Toepassingsgebieden RELAST
Het achteraf versterken wordt voor een groot aantal constructies steeds belangrijker. En daar zijn verschillende redenen voor: