Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

5 tips voor het verwerken van lijmkit in de winter

Lijmmkit verwerken

Een lijmkit hardt uit op basis van luchtvochtigheid. Hoe kouder het buiten is, hoe lager de luchtvochtigheid, ofwel hoe langzamer de uitharding.

Naast langzamere uitharding is een kit ook veel dikker en stugger als het koud is. Hoe kouder de lijmkit, hoe dikker en stugger de lijmkit is. Dit is te merken doordat de kit minder makkelijk uit de koker komt. Daardoor druk je vaak harder en kan de lijm er zelfs via de achterkant uitkomen. Hoe voorkom je deze problemen met het verwerken van lijmkit in de winter?

1. Lijmkit op kamertemperatuur


Verwerk en bewaar lijmkit én het te verwerken materiaal altijd op kamertemperatuur. Laat een lijmkit dus niet in de winterkou in de werkbus liggen, maar neem deze altijd mee naar binnen.

2. Gebruik een kitpistool


Gebruik voor dikkere kitten (bijv. fixit Power + High Tack) een kitpistool met een krachtoverbrenging in grotere verhouding, zoals 1:12. Dit spaart de handen. Het Accukitpistool AKP 18 is hier bijvoorbeeld erg geschikt voor,

3. Snijd het mondstuk ver genoeg af


Snijd het mondstuk ver genoeg af, zodat de opening groot genoeg is voor de lijmkit om te kunnen ‘stromen’. Zo blijft de druk op de kokerwand beperkt. Voor constructieverlijming adviseren wij het mondstuk in V-vorm uit te snijden. Dit zorgt ervoor dat de lijmrups voldoende massa heeft om stevige verlijming aan te gaan.

4. Gebruik in de winter een lijmkit die snel uithardt


Een lijmkit hardt bij koude omgevingstemperatuur minder snel uit. Gebruik daarom Fixit Power + High Tack voor een snelle fixatie.

Fixit Power + High Tack

  • Elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer
  • Extreem hoge aanvangskleefkracht.
  • Hecht zich zelfs aan vochtige en natte oppervlakken
  • Blijvend elastisch, weer- en zeewaterbestendig

5. Verwarm in de winter de lijmkit in warm water


Mocht de lijmkit toch koud worden (niet bevroren), leg deze dan een tijdje in warm water. Dit maakt de lijmkit weer soepel. Let erop dat de lijmkit niet te snel opwarmt!
Een snelle verwarming van de koker (vooral aluminiumkokers) kan leiden tot een deels opgewarmde inhoud. De buitenzijde voelt heet, terwijl de kit nog koud en stug is. Vooral bij verwerking op luchtdruk kan er dan een probleem ontstaan. De warmere koker kan vervormen waardoor er lucht tussen de zuiger en de kokerwand kan. Deze lucht komt dan samen met de kit als luchtbel uit de koker

Lijmwijzer


Heb je hulp nodig bij het kiezen van de juiste lijmkit in de winter? Gebruik dan de lijmwijzer. In 3 eenvoudige stappen vind je de juiste lijm voor jouw klus.

Gevaarstofmanagement


Gebruik je chemische producten als lijmkitten, dan heb je ook te maken met de wettelijke verplichtingen en eisen over het beheer van deze chemische producten. De ISI!! Gevaarstofmanager kan je helpen met het managen van deze gevaarlijke stoffen.