Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Nova Pro Scala Ladesysteem

Nova Pro Scala Ladesysteem

Het ladesysteem van Nova Pro Scala is een modern, flexibel en hoogwaardig framesysteem voor alle prijssegmenten. In vergelijking met andere ladesystemen is Nova Pro Scala de enige met 5 hoogtes en zonder achterwandondersteuning.

Hoogtes en segmenten

Het Nova Pro Scala Framesysteem is in 5 hoogtes verkrijgbaar: H63, H90, H122, H186 (met reling, gesloten of met Crystal plus), H250 hoge, gesloten lade in een nobele, slanke look; uniek in dubbelwandige ladesystemen. De framesystemen zijn in te delen in de volgende segmenten:

  • Standaardsegment: H63/90/122 + pannenlade H186 met reling
  • Middensegment: H63/90/122 + pannenlade H186 als gesloten lade
  • Bovensegment: H63/90/122 + pannenlade H186 Crystal Plus of H250
  • Premiumklasse: Lade met houten design strips, Crystal Plus met design inzetelementen volgens individuele wensen van de klant.

Hoge kwaliteit frames

90 graden
Extreme stabiliteit voor modern meubeldesign

De stabiele frontpaneelaansluiting garandeert een veilige bevestiging van frontpanelen tot 780 mm hoog. Stabiele, torsievrije frames.

Stabiel
Gelast en doorlopend frame zonder kunststof componenten

Optimaal gebruik van opslagruimte dankzij rechte binnenzijden en lage installatiebreedte.

Verstellen
Eenvoudig verstelbaar

Eenvoudige 3D-verstelmogelijkheden voor perfect esthetische schanieren. Of verstel gereedschapsloos op het paneel/binnenlade.

Hoge draagkracht

20N
Geringe openingskracht

Geringe openingskracht van 20N.

70 kg
Draagvermogen van 40/70 kg

Tot 70 kilo belastbaar.

Eenvoudige installatie

Crystal
Crystal Plus technologie

De nieuwe cliptechnologie van Crystal Plus zorgt voor eenvoudig inbrengen en verwijderen van inzetelementen met geïntegreerde neigingverstelling zonder vervorming van voorkant en lades.

Bodem
Intelligente details

Dezelfde basis- en achterwandbreedtes.
Achterwandmontage en voorgemonteerde glazen verbindingen.

Adapter
Weinig onderdelen

Klein aantal onderdelen wat proces-, opslag- en verwerkingskosten verlaagd.

3 verschillende sluitmogelijkheden

Soft-close
Zorgt ervoor dat de lade bij het sluiten een vertraging heeft.
Tipmatic
Openen en sluiten van de lade door op het front te drukken.
Tipmatic Soft-close
Zorgt ervoor dat de lade bij het sluiten een vertraging heeft en openen en sluiten van de lade door op het front te drukken.

Meer informatie en bestellen

Nova Pro Scala framesystemen zijn hier te bestellen in de Online-Shop: