Bescherm je voeten goed wanneer je de werkplaats op gaat
Bescherm je voeten goed wanneer je de werkplaats op gaat
De nieuwe norm EN ISO 20345:2022 voor veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen zijn essentieel voor werknemers. Ze bieden bescherming tegen een scala aan gevaren, variërend van vallende objecten tot scherpe voorwerpen op de werkvloer. Daardoor zijn ze een belangrijk onderdeel van de PBM’s van een werknemer. De EN ISO 20345:2022 norm vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van veiligheidsschoenen.
De EN ISO 20345:2022 norm heeft als doel om de veiligheid en bescherming van werknemers verder te verbeteren in veeleisende werkomgevingen. De EN ISO 20345:2022 norm, ter vervanging van de EN ISO 20345:2011, markeert de eerste update sinds 2011. Deze nieuwe standaard biedt verbeterde bescherming tegen o.a. antiperforatie, slipweerstand en hielgrip op ladders.
Antiperforatiezool
In de oude norm werd een antiperforatie zool alleen met een “P” gekenmerkt.
De nieuwe norm geeft nu aan wat het materiaal van de antiperforatie is (P=metaal, PS/PL=textiel) en de diameter van de testspijker (L=large 4,5mm, S-small 3 mm).
Dit komt vooral tot uiting in S1P en S3. Daar waar vroeger geen verschil werd gemaakt tussen staal of kunststof in de vermelding is nu bij S1P of S3 de bescherming van staal en bij S1PS/S1PL/S3S/S3L de bescherming van kunststof.
Slip weerstand
SRA, SRB en SRC zijn afgeschaft. In plaats daarvan wordt een soort SREA lijkende slipweerstand test uitgevoerd. De slip weerstand krijgt dan SR als symbool. De testmethoden zijn enigszins aangepast om meer bij de werkelijkheid aan te sluiten.
Veiligheidsklassen
De klassen zijn uitgebreid van SB-S5 tot SB-S7. Er zijn subklassen bijgekomen voor de antiperforatiezool. Daarnaast zijn S6 en S7 erbij gekomen zodat er een aparte klasse is voor waterdichtheid.
Extra vereisten
Er zijn meer extra vereisten. Bijvoorbeeld SC (scuff cap) voor zeer slijtage bestendige teenbescherming en LG (ladder grip) voor hielgrip op ladders.
Meer informatie over alle veiligheidsklassen en extra vereisten vindt je in de brochure.
Er is een overgangsperiode tot eind 2027, waardoor er veiligheidsschoenen op de markt zijn die zowel volgens de nieuwe als de oude standaard gecertificeerd zijn.
Wat betekent de norm voor nieuwe veiligheidsschoenen?
Nieuw ontworpen en geproduceerde veiligheidsschoenen die na 30 maart 2022 op de markt komen, moeten zijn gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022.
Dit betekent dat je nu ook bijvoorbeeld de lage veiligheidsschoenen S3L Cetus kunt krijgen die voldoet aan de nieuwe classificatie voor veiligheidsschoenen.