Bescherm, reinig en verzorg je werkhanden!
Bescherm, reinig en verzorg je werkhanden!
Verzorg je werkhanden in 3 stappen met de huidverzorgingsserie
Als vakman worden je handen dagelijks blootgesteld aan agressieve stoffen tijdens je werk in werkplaatsen of andere industriële ruimtes. Diverse stoffen als verf, oliën en vetten hechten zich snel aan de huid, wat kan lijden tot schadelijke gevolgen. Zo kun je ernstige beroepshuidziekten oplopen, zoals contacteczeem. Beroepshuidziekten staan in de top 4 van meest voorkomende beroepsziekten in veel westerse landen. Het is daarom zeer belangrijk om je handen constant te reinigen, zowel voor het werken als na het werken. Onze huidverzorgingsserie biedt in 3 stappen de optimale bescherming, reiniging en verzorging.
Hoe zien de 3 stappen voor de optimale huidverzorging eruit?
Het is gebruikelijk om op een werkdag minstens 20 keer je handen te wassen. Met de huidverzorgingsserie proberen wij een goede handverzorgingsroutine gebruikelijk te maken. Volg deze drie eenvoudige stappen en laat je handen stralen.
Stap 1: Bescherm je handen voor het werken
Als vakman ben je heel de dag bezig met fysiek werk. Voordat je aan de slag gaat is het belangrijk om je routine te beginnen met een beschermde handcréme. De beschermende handcrémes Basic of HEAVY DUTY zorgen voor een effectieve beschermlaag tussen de huid en de doordringende stoffen.
Handcrémes
Stap 2: Reinig je handen tijdens het werken
Na het aanbrengen van de beschermende handcréme volgt stap 2: het reigingen van de handen. Het is zeer belangrijk om tussen tijdens het werken je handen regelmatig te reigingen.De mannenhuid heeft grotere poriën dan de vrouwenhuid en is gevoelig voor ophoping van vet en vuil. Deze grote poriën verstoppen dan ook snel door vuil. Onze reinigers verwijderen gemakkelijk hardnekkig en aangekoekt vuil, bijvoorbeeld smeermiddelen, dieselolie, remvloeistof, cement, roest, enz. We hebben verschillende soorten met dezelfde werking.
Handreinigers voor zware vervuiling van handen
Toebehoren
Bekijk de onderstaande toebehoren voor de handreinigers
Stap 3: Verzorg je handen na het werken
Bij het afsluiten van je werkdag volgt de laatste stap, namenlijk de naverzorging van je handen. Onze huidverzorgingslotion helpt bij het voeden en herstellen van de huid. De huidverzorgingslotion wordt aangebracht na het (handen)wassen. Het product absorbeert snel en laat geen vervelende vetlaag achter.Verder is ons assortiment uitgebreid met een heerlijke Créme Wash 3 in 1 voor je lichaam en haar.