Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Bescherm je tegen UV-straling bij werken in de zon

Blijf koel en veilig

Lekker buiten werken in de zon, wie wil dat nou niet? Maar werken in de zon of onder warme omstandigheden brengt mogelijk risico’s met zich mee. Globaal kunnen we stellen dat die verhoogde kans ontstaat vanaf ± 25 °Celsius in combinatie met een hoge inspanning. Vooral bouwvakkers, botenbouwers, schilders, hoveniers, wegwerkers en andere beroepen waarbij er veelvoudig buiten gewerkt wordt krijgen te maken met twee tot drie keer zoveel uv-straling als de gemiddelde Nederlander.

Met onze tips verklein je de gezondheidsrisico’s en kom je de zomer wel door.

UV-bescherming door PBM’s

Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld een pet of uv-werende kleding om je te beschermen tegen UV-straling.

Onze nature t-shirts hebben bijvoorbeeld een UV-bescherming van 50 en de bamboe vezels zorgen voor een uitstekende temperatuurregulering.

Veiligheidsbril met UV-bescherming

Alle Würth brillen met getinte of heldere glazen bieden 100% bescherming tegen UV-stralen. De meeste mensen gaan ervan uit dat een bril altijd 100% UV-bescherming biedt. Helaas is de realiteit anders. Niet alle veiligheidsbrillen bieden voldoende UV-bescherming, ook al zijn de glazen getint. Let dus goed op het UV-filter van de bril bij het kopen van een veiligheidsbril.

UV 30 Zonnecrème

Ook het dragen van zonnebrandcrème biedt uiteraard een goede bescherming tegen schadelijke UV-straling. Zonnebrandcrème is onmisbaar voor een gezonde huid. Op een zonnige dag is het goed dat de huid meerdere malen op de dag wordt ingesmeerd met een zonnebrandcrème met minimaal factor 30.

Zonnebrandcrèmes beschermen je huid tegen zonnestralen. De crème zorgt ervoor dat je huid minder snel verbrandt, minder snel veroudert en het verkleint je kans op huidkanker

Onze UV 30 zonnecrème biedt uitstekende bescherming tegen natuurlijke en kunstmatige UV-A, UV-B en UV-C zonnestraling met SPF (sun protection factor) UV-B 30/UV-A 10.

Beschermt en verzorgt de huid

• Vitamine E-acetaat maakt de huid glad en soepel en beschermt deze tegen het beschadigen van de huidcellen.

• Parfum- en conserveringsmiddelen vrij.

Beschermt ook tegen verbranding door laswerkzaamheden.

• Geeft bescherming tegen de UV-C straling die bij het lassen ontstaat.

Bijzonder watervast

• Behoudt de beschermingskracht ook bij sterk transpireren of het werken in een natte omgeving.

Gebruiksaanwijzing:

Om een goede bescherming tegen het licht te behouden, moet het aanbrengen van SUN PROTECT UV30 worden herhaald. Wij adviseren om na het wassen van de huid, de zonnecrème opnieuw aan te brengen. Hoe lang je in de zon kunt blijven zonder bijsmeren is daarnaast afhankelijk van je huidtype en de zonkracht. Een herhaling om de 2 uur is zinvol.

Houdbaarheid

De zonnebrandcrème is niet eindeloos houdbaar. Na opening is het tot 12 maanden te gebruiken. Nadat de fles is geopend, of met hoge temperaturen in aanraking komt, beschermt de zonnebrand minder goed. Bewaar zonnebrand daarom niet te lang en laat het niet in de volle zon of in een warme auto staan.

Meer blogs

Lees ook de blog 'Voorkom oververhitting met koelkleding'.