Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

ADAS kalibratie
Waarom is ADAS kalibratie zo belangrijk?
Waarom is ADAS kalibratie zo belangrijk?

Waarom is ADAS kalibratie zo belangrijk?

ADAS (Advanced Driver Assistance System) of rijhulpsysteem is in veel nieuwe auto’s en andere voertuigen standaard aanwezig. Het rijhulpsysteem kan helpen om de veiligheid en het comfort van de inzittenden te verbeteren, bijvoorbeeld door afstandsregeling of rijstrookwisselwaarschuwing. Om een correcte en veilige werking van het systeem te garanderen, is regelmatige ADAS kalibratie en controle noodzakelijk.

ADAS kalibratie

ADAS werkt met camera- en radarsystemen. Het is van groot belang dat de positie hiervan heel nauwkeurig is bepaald. Want een kleine afwijking van enkele millimeters in de positie van ADAS kan voor een grote afwijking in het zicht van de bestuurder zorgen. Deze afwijking kun je oplossen door ADAS kalibratie. Een afwijking in de stand van de camera en radars van het ADAS systeem kan bijvoorbeeld ontstaan als de hoogte van de auto veranderd. Dit kan gebeuren als een auto nieuwe banden of veersysteem krijgt waardoor de auto enkele millimeters omhoog komt. Na zo’n aanpassing van een auto moet het rijhulpsysteem dus opnieuw gekalibreerd worden.

Rijhulpsystemen steeds vertrouwder

Rijhulpsystemen zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden en bestuurders gaan meer en meer vertrouwen op deze systemen. Het zorgt immers voor veel gemak, comfort en verkeersveiligheid. Daarom is het heel belangrijk dat het ADAS systeem goed afgesteld staat. Wij bieden met WOW! ASC Cars een uitstekende oplossing voor kalibratie.

WOW! ASC Cars voor ADAS kalibratie

ACS Cars van WOW! Würth Online World biedt u een flexibel en kosteneffectief systeem voor de kalibratie van alle relevante voertuigmerken, waardoor het ideaal is voor onafhankelijke garages, autoglasreparatiebedrijven, schadeherstelbedrijven of bandenhandelaars. Samen met de hardware- en software-oplossingen van WOW! ACS Cars is de optimale oplossing voor de veeleisende werkplaatsroutine.

Tijdwinst met ADAS

Tijdwinst en omzet.

Kalibreer nu in minder dan 10 - 15 minuten. Meer kalibraties leiden tot hogere klanttevredenheid en omzet.

Eenmansactie ADAS

Eenmansactie in plaats van groepswerk.

Ontworpen voor eenvoudige bediening dankzij geavanceerde componenten. Ideaal voor camerakalibratie.

exacte calibratie

Exact universele kalibratie van alle relevante automerken.

WOW! ACS Cars geeft u maximale flexibiliteit. Het systeem kan op elk moment worden uitgebreid met behulp van dubbelzijdige merk specifieke kalibratieplaten.

WOW! ACS Cars is niet alleen flexibel met de merken, maar ook met de voertuigafmetingen - van kleine auto's tot bestelwagens (busjes) * - met zelf centrerende wielhouders voor 11 - 25 inch velgen.

* Niet met dubbele banden achter, max. instelbare hoogte van de targethouder 1,85 m.

Meer informatie

Meer informatie over ADAS kalibratie met WOW! ASC Cars vind je hier.